絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
特性
防じん・防水
特殊用途
その他
ブランド
モノタロウ・佐藤計量器製作所・エンペックス気象計・シンワ測定・testo(テストー)・A-Gas Japan・CHINO(チノー)・CRECER(クレセル)・エスコ・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・タニタ・ドリテック・A-Gas Japan(旧:FUSO)・センセカ(旧グライシンガー)・オーム電機・カスタム・マザーツール・VAISALA(ヴァイサラ)・HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: デジタル温湿度計

445件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
  • Pico Technology 温度測定用 プローブ Pico Technology

    Pico Technology 温度測定用 プローブ

    Pico Technology
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
  • Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)

    Rotronic Instruments
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    33日以内出荷
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
  • External humidity/temp probe 12mm testo(テストー)

    External humidity/temp probe 12mm

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
  • Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m testo(テストー)

    Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m

    testo(テストー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
  • テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)

    テストー 0554 2001 磁気アダプタ

    testo(テストー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
  • 熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用 testo(テストー)

    熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用

    testo(テストー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ホルスタケース併用可能製品 = 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870Testo 869ホルスタケース. Testoサーモグラフィ用キャリングケースです。高耐久性ナイロン製で、ベルトに取り付けられる取り外し式ストラップを備えています。
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度測定用 プローブ CAREL

    Carel 温度測定用 プローブ

    CAREL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ 永野電機産業

    静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ

    永野電機産業
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    41日以内出荷
    アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
    セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット質量(g)【センサー】150電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz)出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)電源DC24V(DC12~28V)測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20測定項目露点最高使用圧力(MPa)【センサー】1精度(℃)【センサー露点】±2(dp)流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時)設置方法卓上式アズワン品番3-7626-01温度表示方式デジタル流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec画面寸法(mm)96×97.5×48
  • トキメクス快適計 TQシリーズ エンペックス気象計

    トキメクス快適計 TQシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    64日以内出荷
    掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
    寸法(mm)250×35色オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ エンペックス気象計

    プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、吸盤付。シンプルでスマート。かわいい温・湿度計
    寸法(mm)64×35質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計

    ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    64日以内出荷
    置型、木肌が美しいデザイン
    電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

    エンペックス気象計
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    掛型温度計・湿度計・時計
    種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    94日以内出荷
    置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
    種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    94日以内出荷
    置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
    寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    94日以内出荷
    置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
    寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
    寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計

    快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる
    寸法(mm)168×130×19質量(g)190(ディスプレイ箱)アズワン品番61-6864-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 晴天望機・1台4役 BWシリーズ エンペックス気象計

    晴天望機・1台4役 BWシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
    寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計

    ウェザーパル BWシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    64日以内出荷
    掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
    種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適モニタ1台4役 ギフトボックス エンペックス気象計

    快適モニタ1台4役 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    64日以内出荷
    掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタム温・湿度計 ギフトボックス エンペックス気象計

    カスタム温・湿度計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、天然木の味わいを生かしたデザイン
    寸法(mm)130×130×43質量(g)340アズワン品番61-6866-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレステ温・湿度計 ブリスター エンペックス気象計

    セレステ温・湿度計 ブリスター

    エンペックス気象計
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    64日以内出荷
    置型。コンパクトで見やすい実用タイプ。どこに置いてもマッチします。
    寸法(mm)93×89×35質量(g)100アズワン品番61-6865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトモス気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    アトモス気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    34日以内出荷
    掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    寸法(mm)285×120×38質量(g)520電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザーガイド気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    ウェザーガイド気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
    寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラディション気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    トラディション気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    34日以内出荷
    英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
    寸法(mm)480×140×45質量(g)790アズワン品番61-6863-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリオ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    トリオ気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    94日以内出荷
    卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
    寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境表示計 三商

    環境表示計

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    31日以内出荷
    大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
    測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
  • デジタル温湿度計 三商

    デジタル温湿度計

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
    測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
  • 白金デジタル温度計 本体 アズワン

    白金デジタル温度計 本体

    アズワン
    ¥32,700税込¥35,970
    1個
    翌々日出荷
    白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
    アズワン品番3-8932-01
  • オールシーズン温湿度計 エンペックス気象計

    オールシーズン温湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    34日以内出荷
    電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用フィルター VAISALA(ヴァイサラ)

    交換用フィルター

    VAISALA(ヴァイサラ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    24日以内出荷
    コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
    アズワン品番2-2027-11
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
    アズワン品番64-8891-80
  • 温湿度計tamago CRECER(クレセル)

    温湿度計tamago

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    藍色が鮮やかな玉子型の室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用。
    アズワン品番64-8891-72
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
    アズワン品番64-8891-69

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計