絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
特性
防じん・防水
特殊用途
その他
ブランド
モノタロウ・佐藤計量器製作所・エンペックス気象計・シンワ測定・testo(テストー)・A-Gas Japan・CHINO(チノー)・CRECER(クレセル)・エスコ・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・タニタ・ドリテック・A-Gas Japan(旧:FUSO)・センセカ(旧グライシンガー)・オーム電機・カスタム・マザーツール・VAISALA(ヴァイサラ)・HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: デジタル温湿度計

446件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
    アズワン品番64-8891-69
  • 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) testo(テストー)

    湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)

    testo(テストー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    21日以内出荷
    用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
  • 結露チェッカ 佐藤計量器製作所

    結露チェッカ

    佐藤計量器製作所
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    9日以内出荷
    温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
    用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示質量(g)約235(乾電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
  • デジタルポータブル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタルポータブル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
    材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
  • デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅲ

    エンペックス気象計
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
    トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
  • 〈オプション〉 延長ケーブル イチネンTASCO

    〈オプション〉 延長ケーブル

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
    質量(g)62ケーブル長(m)1.5
  • 温湿度表示器 イチネンTASCO

    温湿度表示器

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
    寸法(mm)105×140×26測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GA-4温度表示方式デジタル
  • デジタル温度湿度計 エスコ

    デジタル温度湿度計

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-12A温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EA-3温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥33,700税込¥37,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EA-1温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    ¥87,000税込¥95,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DS温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(ペン型) エスコ

    温度・湿度計(ペン型)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DF-1
  • [室内・室外] 温度計 エスコ

    [室内・室外] 温度計

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728AE-19A
  • 天然木枠デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    天然木枠デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
    材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度・CO2計 マザーツール

    デジタル温湿度・CO2計

    マザーツール
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
    付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル
  • 温度計 防水式デジタルボトルタイプ Digi-Sense

    温度計 防水式デジタルボトルタイプ

    Digi-Sense
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    47日以内出荷
    ステンレス製センサーが容器内に挿入 冷蔵庫等の内部に設置の場合には、ドア開閉時の温度変化をデジタル表示
  • 温湿度計 Digi-Sense

    温湿度計

    Digi-Sense
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    47日以内出荷
    湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示 最少・最大値表示、表示固定機能
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥49,400~税込¥54,340~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • 直結センサー サーモポート

    直結センサー

    サーモポート
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-400-12
  • デカデジV エンペックス気象計

    デカデジV

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
    質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメット温湿度計 カスタム

    アルティメット温湿度計

    カスタム
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    22日以内出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
  • 温度・湿度計 エスコ

    温度・湿度計

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
    エスコ品番EA742CA-3A測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
  • スティック型温湿度計 testo(テストー)

    スティック型温湿度計

    testo(テストー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
  • カラフル温湿度計 A-230シリーズ アズワン

    カラフル温湿度計 A-230シリーズ

    アズワン
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。
    寸法(mm)95×22×122色白測定範囲(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH質量(g)約130タイプ温湿度計電源単4乾電池×1本(テスト用付属)精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)アズワン品番1-1752-01
  • 健康管理目安温湿度計 40個入 CRECER(クレセル)

    健康管理目安温湿度計 40個入

    CRECER(クレセル)
    ¥129,800税込¥142,780
    1ケース(40個)
    4日以内出荷
    熱中症・インフルエンザ警戒目安が一目でわかります。冷房・暖房・加湿・除湿目安もわかりやすい。
  • 温湿度計 50個入 CRECER(クレセル)

    温湿度計 50個入

    CRECER(クレセル)
    ¥89,980税込¥98,978
    1ケース(50個)
    4日以内出荷
    熱中症インフルエンザ花粉ダニ・カビの注意目安を温度・湿度別に色ラインで表示。
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途体育館や倉庫での破損予防に。
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
    本体寸法(mm)88×48×23本体質量(g)64温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-9.9~50湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)アズワン品番68-5750-13湿度測定範囲(%RH)20~95
  • 交換用センサユニット CHINO(チノー)

    交換用センサユニット

    CHINO(チノー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    15日以内出荷
  • ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポート

    ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ

    サーモポート
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル1.5mセンサ。
    寸法(mm)検知部:Φ13×L175質量(g)約100コード長さ(m)約1.5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-41
  • M2Mルータ CHINO(チノー)

    M2Mルータ

    CHINO(チノー)
    ¥115,800税込¥127,380
    1個
    23日以内出荷
    仕様●MZseries用アズワン品番67-4916-80
  • ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポート

    ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    12日以内出荷
    直結式センサ
    寸法(mm)【検知部】Φ13×L43質量(g)約6温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-42
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ

    サーモポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
    仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
  • 温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。
    寸法(mm)19×40×2.5精度温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計