「特性」から絞り込む
熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります