絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
- 0.1~99.9(1)
- 10~90(5)
- 10.0~90.0(3)
- 10~95(3)
- 10~99(1)
- 10~99.9(1)
- 20~89(1)
- 20~90(14)
- 20~91(3)
- 20~95(4)
- 20.0~95.0(1)
- 25~90(2)
- 30~80(1)
- 30~95(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 佐藤計量器製作所(6)
- シンワ測定(5)
- マザーツール(5)
- 日本緑十字社(4)
- ライフケア技研(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- CRECER(クレセル)(3)
- タニタ(3)
- エンペックス気象計(3)
- カスタム(2)
- キングジム(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- サーモポート(2)
- KEM(2)
- スターライト工業(2)
- 三愛(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・シンワ測定・マザーツール・日本緑十字社・ライフケア技研・アズワン・エスコ・CRECER(クレセル)・タニタ・エンペックス気象計・カスタム・キングジム・A-Gas Japan(旧:FUSO)・サーモポート・KEM・スターライト工業・三愛・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む

電池ふた
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの電池ふた対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
ネックストラップ
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用ネックストラップ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,980税込¥51,6781台41日以内出荷一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2タイプ三脚設置型、卓上型測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)湿度測定範囲(%)10~90RH動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚に取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
熱中症暑さ指数計 三脚付
エスコ¥35,800税込¥39,3801個翌日出荷アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
温感蒸散度計
ライフ¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷熱中症や脱水症の発症リスクをわかりやすく数値とフェイススケールで表示します。手のひらを上に向けてはさむだけで簡単に測定することができます。暑熱下におけるスポーツや労働への事前チェックが出来ます。本品は、医療機器ではありません。寸法(mm)82×190.7×66.5質量(g)320電源ACアダプター(12V/1.0A)、定格電圧 12V、定格電流 1.0A測定時間(秒)60アズワン品番67-2515-23測定部位上腕部
熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥14,980税込¥16,4781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
発汗チェッカー1500ノベルティ用 A6サイズ二つ折り台紙1枚入り
ライフケア技研¥259,800税込¥285,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り
ライフケア技研¥179,800税込¥197,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカー1500 3枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(3枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。発汗チェッカー600と比較し、2.5倍の大量発汗を計測できます。
発汗チェッカー600 5枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(5枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカー
日本緑十字社¥2,098税込¥2,3081組(10枚)当日出荷腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
熱中症指数モニターAD5695
トーエイライト¥27,980税込¥30,7781台当日出荷屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)温度測定範囲(℃)0.0~50.0機能バックライト機能付湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)
鶴賀電機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)温度測定範囲(℃)0~60.0電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90
WBGT熱中症対策 LED表示機
日本セック¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷大手自動車メーカーなどでも使用されている熱中症に関する安全指数(WBGT)。常時表示する事で従業員の熱中症に対する意識を高めます。視認距離7mある大型温湿度WBGT表示機。スイッチを入れるだけで簡単操作。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ
アズワン¥9,800税込¥10,7801セット当日出荷本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ
アズワン¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
eメットMe-mamo アラートで熱中症見守り
スターライト工業¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度、生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると、本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し、互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき、違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を、各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し、4段階で調整できます。 これにより、適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要です。ヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも、安心してご利用いただけます。
熱中症チェッカー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
eメットMe-mamo アラートで熱中症見守り
スターライト工業¥229,800税込¥252,7801箱(10台)4日以内出荷Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し。互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し4段階で調整できます。 これにより適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要ですヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも安心してご利用いただけます。