絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
- 0.1~99.9(1)
- 10~90(5)
- 10.0~90.0(3)
- 10~95(3)
- 10~99(1)
- 10~99.9(1)
- 20~89(1)
- 20~90(14)
- 20~91(3)
- 20~95(4)
- 20.0~95.0(1)
- 25~90(2)
- 30~80(1)
- 30~95(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 佐藤計量器製作所(6)
- シンワ測定(5)
- マザーツール(5)
- 日本緑十字社(4)
- ライフケア技研(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- CRECER(クレセル)(3)
- タニタ(3)
- エンペックス気象計(3)
- カスタム(2)
- キングジム(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- サーモポート(2)
- KEM(2)
- スターライト工業(2)
- 三愛(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・シンワ測定・マザーツール・日本緑十字社・ライフケア技研・アズワン・エスコ・CRECER(クレセル)・タニタ・エンペックス気象計・カスタム・キングジム・A-Gas Japan(旧:FUSO)・サーモポート・KEM・スターライト工業・三愛・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む

現場用黒球付き熱中症計6910
E-TUMG¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示。あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法かつ屋内外使用可能。コーンに取り付け可能なアタッチメント付用途熱中症対策、気温・湿度確認用仕様JIS B 7922:2023 電子式湿球黒球温度指数計クラス1.5準拠品材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲[WBGT]0~60℃質量(g)1100電源単3電池×2本温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)20~90本体横(mm)400本体縦(mm)310本体高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
黒球式熱中症指数計
セーフラン安全用品¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ仕様黒球直径(mm):Φ40寸法(mm)116×60×50材質(本体)ABS測定項目WBGT(暑さ指数)、黒球温度本体質量(g)約200球径(Φmm)黒球:40使用電池CR2030x1個設置方式付属品:腕装着用パーツ/アームバンド/カラビナ/キーリング/シリコン製連結パーツ/シリコン製連結パーツ固定用ネジ
デジタル温湿度計「ルーモ」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。 アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。 便利なスタンド付。材質ABS樹脂質量(g)136電源単4乾電池×2個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
黒球型熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から15日以内出荷熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)種類ハンディタイプ(ストラップ付)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)アラーム熱中症指数(WBGT)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ)
ワールドボス¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷熱中症の注意レベルを4段階表示とアラームでお知らせ。IPX5相当の防水対応モデル。現在時刻、温度、湿度、暑さ指数(WBGT)を表示。暗い場所でも使えるバックライト付き。用途屋外、高温多湿で風通しの悪い場所での現場作業、外出時のバッグやベビーカーなどに取り付けて熱中症予防。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計 ■測定範囲:熱中症指数:0~50℃ 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% ■最小表示:暑さ指数:1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1% ■精度:0~50℃±1℃ それ以外±2℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外±10% ■防水保護等級:IPX5(防水) ■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り、約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り、約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。材質ABS樹脂質量(g)32電源(個)CR2032×1(付属)サイズ(mm)W35×H70×D15
WBGT301Plus
KEM¥59,980税込¥65,9781本当日出荷JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目温度、湿度、黒球温度、WBGT(暑さ指数)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922測定範囲(%RH)湿度10~90湿度測定範囲(%)10~90(RH)JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65特性防塵、防水アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。 常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。材質ABS樹脂測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%質量(g)50タイプ携帯型種類ハンディタイプ(ストラップ付)精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)寸法(縦×横)(mm)56×74測定対象地温・アスファルト用使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)測定間隔約10秒液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示防水性非防水
マグネット付き黒球式熱中症計
東亜計器¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷暑さをWBGT指数で数値化(見える化)。日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載。携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能。LED点滅と警告アラーム搭載。取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 。ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 。カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 。マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 。自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
黒球付熱中症計(マグネット付)
サーモポート¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング材質ケース・黒球:ABS樹脂質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)![黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59065740-250806-02.jpg)
黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,900税込¥9,7901個当日出荷日射・輻射熱も測定黒球式の本格派熱中症指数計。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。材質:耐熱ABS、PC。サイズ:80×25×125mm、黒球:Φ40mm。セット内容:本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1用途運動会・発表会・学校行事やイベントの演出やワークショップに。セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125寸法(Φmm)黒球:40温度測定範囲(℃)WBGT・周囲温度:0~50、黒球温度:0~70測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)相対:10~90
熱中症予防表示板
エスコ¥9,600税込¥10,5601台(1台)翌日出荷材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
三商 熱中症指数計
三商¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
熱中症計 HSM-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。用途屋内、屋外活動の熱中症対策に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
でか文字デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
黒球付熱中症計
Kenko(ケンコートキナー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷屋外での日射や照り返しによる輻射熱も計測できる黒球式を採用しました。黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症の危険性をお知らせします。熱中症の危険性の5段階表示、気温、湿度表示に加え、WBGT値も表示します。付属品取扱説明書、保証書、携帯用ケース材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)116×50×26質量(g)43電源テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵)温度精度±1.0℃(気温0℃~40℃) / ±2.0℃(左記以外)計測範囲WBGT 0℃~50℃/気温 0℃~50℃ / 湿度 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示)湿度計±5%(湿度35%~75%) / ±8%(左記以外)RoHS指令(10物質対応)対応WBGT指数精度±2.0℃
暑さ指数計 中型
キングジム¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
暑さ指数計 小型
キングジム¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
黒球式熱中症指数計(WBGT計)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず仕様警告アラーム:音量3段階 消音/小/大材質ABS規格JIS B7922:2023 準拠電源CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)測定範囲(℃)0.0~50.0 0.1単位本体寸法(mm)約W65×H108×D40本体質量(g)約56精度区分:クラス2電池寿命約6カ月(警告アラーム音なし)
黒球付小型熱中症計
マスプロ電工¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷熱中症リスクを見える化 / 3つの予防指針に対応したアラーム / 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値(厚生労働省)に対応 / コンパクトサイズ。WBGTとは・・・Wet Bulb Globe Temperature / 人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指数用途労働、日常生活、スポーツの際に熱中症を予防するための暑さ指数(WBGT値)を測定する機器。屋外作業 / スポーツ / 倉庫業務付属品アームバンド 1本 / カラビナ 1個 / ネックストラップ 1本 / 単4形アルカリ乾電池(お試し用) 2本仕様●警告アラーム / LED:ブザー:75dB / OFF / ON/OFF●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個●予防指針(3種類から選択):身体作業強度に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値) / 日常生活における熱中症予防指針 / 熱中症予防のための運動指針質量(g)約105(電池を含む)径(Φmm)黒球:40取付方式アームバンド / カラビナ / ネックストラップ / 三脚規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠電源単4形アルカリ電池×2本 / 電池寿命:約6ヶ月測定範囲(℃)【黒球】0.0~80.0(表示機能なし)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×65×50 (黒球含まず/ストラップ除く)/精度(℃)【温度】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30上記以外±7.0%RH、【WBGT】±2.0、【黒球】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1分解能(℃)【温度】0.1、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1、【黒球】0.1機能最大値表示 / 電池交換表示 / 室内室外モードサンプリング約20秒/回使用環境【温度】0~50℃【湿度】0~90%RH(結露なきこと)【風速】0.3m/s以上表示範囲(℃)【温度】0.0~50.0、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
黒球型熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥45,980税込¥50,5781台41日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
黒球ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット
佐藤計量器製作所¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)種類ハンディタイプ温度測定範囲(℃)WBGT指数:0.0~50.00、温度:0.0~50.0、黒球温度:0.0~80.0機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能測定対象熱中症暑さ指数JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度アズワン品番64-4058-36アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0校正証明書一般校正
アセミル 発汗目安表示W2B2
SARAYA(サラヤ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷WBGTを”汗の量”へ変換し、プロの職場の熱中症リスクを見える化します。本製品は単なる測定機器ではなく、現場の具体的な行動へとつなげる安全管理ツールです。発汗量(水分・塩分)目安と発汗レベルを表示します。職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)および着衣補正値の設定、アラート機能付です。用途現場の熱中症対策に。付属品なしトラスコ品番723-5158幅(mm)65.9色白測定範囲【温度】0.0~50.0℃【湿度】10.0~95.0%RH直径(Φmm)【黒球】40高さ(mm)117奥行(mm)50最小表示【熱中症指数】0.1℃【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH表示範囲(℃)【熱中症指数】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型 熱中症注意目安付き温度計
日本緑十字社¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
保護フィルタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299税込¥3291個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
熱中症チェッカー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション
A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷オプション品です用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
持ち運びできる温湿度計
アイメディア¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷どこでも持ち運びやすいカラビナフック付きで、バッグやベルトループに取り付けて手軽に気温と湿度を確認できます。暗い場所でも見やすいバックライト付きです。カレンダー連動で4~10月は「熱中症」、11~3月は「インフルエンザ」の注意レベルを自動切替表示し、年間を通して環境・体調管理をサポートします。注意レベルは音と光でお知らせします。軽量・コンパクト設計で、日常のお出かけからオフィス・屋外作業の安全管理まで幅広く活躍します。付属品モニター用電池、ミニドライバー材質ABS樹脂質量(g)26電源リチウム電池(CR2032)×1表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)、カレンダー:2024-2099年、温度:-10~50℃ ※0.1℃単位(測定範囲外はLO/HI表示)、湿度:20~95% ※1%単位(測定範囲外はLO/HI表示)、お知らせ:注意レベル・アラーム・ランプ寸法(cm)4.2×7.4×1.6電池寿命12ヵ月※アラーム・ランプ・バックライト不使用時測定間隔10秒に1回
黒球付熱中症計(マグネット付)
サーモポート¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。トレーサビリティ校正書類付です。付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング 校正試験成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図材質ケース・黒球:ABS樹脂測定範囲WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0℃(分解能:0.1℃)、±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)温度黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)WBGT:±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
熱中症計
EVERNEW(エバニュー)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。付属品モニター電池材質(本体)ABS質量(g)50電源単4形乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×1.6×5.6
熱中症指数モニター
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
熱中症指標計 12-08173シリーズ
アズワン¥63,900税込¥70,2901式3日以内出荷スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
熱中症指数モニタージュニア
DANNO(ダンノ)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷電池を入れるだけ!設定のいらない自動アラーム。熱中症指数を数値で表示。熱中症指数の危険レベルを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4つのレベル)。熱中症指数のアラームをブザーでお知らせ。付属品取扱説明書・ストラップ・電池(テスト用)質量(g)26使用電池CR2032ボタン電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4×1.2
熱中症予防指針ラベル
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411枚翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用の熱中症予防指針ラベル対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A














![黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59065740-250806-02.jpg)