絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
ブランド
- 三商(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- アズワン(4)
- セコニック(2)
- リオン(2)
- EKO(2)
- ブルックフィールド(2)
- コクゴ(1)
- Blookfield(1)
- climbing(クライミング)(1)
- ケニス(1)
- 東機産業(1)
- Surfgauge(1)
- 富士工業[超音波応用機器](1)
エコロジープロダクト
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む

ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
ビスコメータ(粘度計)+スタンド
リオン¥249,800税込¥274,7801セット当日出荷液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。片手で簡単に測定できる小型粘度計です。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)その他【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。測定範囲[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)測定精度指示値の±10%±1digit 再現性±5%
迅速表面状態テスター”サーファスペクター”
EKO¥2,598,000税込¥2,857,8001台15日以内出荷金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
ポータブル表面張力計
EKO¥2,298,000税込¥2,527,8001個11日以内出荷本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
振動式粘度計(ビスコメイト)
セコニック¥549,800税込¥604,7801個(1個)5日以内出荷共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
ブルックフィールドデジタル粘度計
ブルックフィールド¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台(1台)22日以内出荷粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
アナログ粘度計 校正証明書付
ブルックフィールド¥589,800税込¥648,7801台18日以内出荷世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)校正証明書一般校正
デジタル粘度計DVNext
Blookfield¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台66日以内出荷タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
攪拌型粘性評価器 2382シリーズ
climbing(クライミング)¥209,800税込¥230,7801セット24日以内出荷から43日以内出荷温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。仕様荷重測定範囲:40~1600mN材質アルミニウム寸法(mm)100×75×48電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)温度測定範囲(℃)0~100ディスプレイ1.5インチ、128×128dots操作方法タッチパネル式
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計
コクゴ¥679,800~税込¥747,780~1台7日以内出荷ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。電源(V)100 AC 50/60Hz再現性(%)フルスケールの±0.2以内精度(%)フルスケールの±2以内消費電力(VA)50
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,198,000税込¥1,317,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,698,000税込¥1,867,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥899,800税込¥989,7801個11日以内出荷従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド アナログ粘度計
三商¥549,800税込¥604,7801個11日以内出荷世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥849,800税込¥934,7801個11日以内出荷低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
回転振動式粘度計 ビスコメイト
三商¥549,800税込¥604,7801個6日以内出荷液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
富士工業[超音波応用機器]¥419,800税込¥461,7801個31日以内出荷センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
粘度計用スタンドセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から77日以内出荷使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
音叉振動式粘度計 SVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
振動式粘度計 Vm-10
セコニック¥539,800税込¥593,7801個34日以内出荷から64日以内出荷最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
デジタル粘度計 6~6,000,000mPa・s 0.1~200rpm 1台
アズワン¥479,800税込¥527,7801セット翌日出荷3.0インチのTFTカラーLCD画面を搭載し、パラメータが直感的に確認でき、操作が簡単です。10240件の測定結果を保存できるデータストレージ機能に加え、RS232インターフェースによるPCへ測定結果のデータ出力が可能です。本体画面上で時間経過による粘度・温度の相関曲線を表示できます。オプションとして低粘度測定用のスピンドルを別でご用意しております。付属品標準スピンドル(L1, L2, L3, L4)、ガードフレーム、温度プローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース寸法(mm)370×325×500質量(kg)約6.6測定範囲6~6000000mPa・s電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性(%)粘度再現性:±0.5%(F.S)分解能1mPa・s温度測定範囲(℃)0~60測定精度(%)粘度測定精度:±1.0%(F.S)アズワン品番4-7547-01回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.1~200出力インタフェースRS232
AS-LV用スピンドルNo.0 1セット
アズワン¥94,980税込¥104,4781セット翌日出荷AS-LV用のNo.0スピンドルです。低粘度領域を測定する際に使用します。スピンドルNo.0と専用ガードフレームがキャリングケースに入ったセットです。材質SUS304アズワン品番4-7547-11



























![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)