絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 500(1)
  • 2000(1)
  • 6000(2)
  • 8000(1)
  • 13000(2)
  • 16000(1)
  • 26000(3)
  • 40000(2)
  • 80000(2)
  • 104000(3)
  • 320000(2)
  • 640000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 250(1)
ブランド
  • 三商
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • セコニック(2)
  • EKO(2)
  • コクゴ(1)
  • リオン(1)
  • ケニス(1)
  • ブルックフィールド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
6000(2)
8000(1)
13000(2)
16000(1)
26000(3)
40000(2)
80000(2)
104000(3)
320000(2)
640000(1)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    11日以内出荷
    従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド アナログ粘度計 三商

    ブルックフィールド アナログ粘度計

    三商
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    11日以内出荷
    世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
    電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥849,800税込¥934,780
    1個
    11日以内出荷
    低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
  • 回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商

    回転振動式粘度計 ビスコメイト

    三商
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    6日以内出荷
    液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
    付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9

『粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

回転式