絞り込み
ブランド
  • 三商
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • elcometer(8)
  • Blookfield(4)
  • リオン(3)
  • ブルックフィールド(3)
  • アズワン(2)
  • セコニック(2)
  • EKO(2)
  • イマダ(1)
  • コクゴ(1)
  • DKSH(1)
  • ケニス(1)
  • 東機産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商印 ウベローテ粘度計 三商

    三商印 ウベローテ粘度計

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • オストワルド粘度計 三商

    オストワルド粘度計

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    相対粘度測定や予試験として使用されます。
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • ウベローテ粘度計 三商

    ウベローテ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • キャノンフェンスケ粘度計 三商

    キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    899,800税込989,780
    1個
    11日以内出荷
    従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド アナログ粘度計 三商

    ブルックフィールド アナログ粘度計

    三商
    549,800税込604,780
    1個
    11日以内出荷
    世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
    電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    849,800税込934,780
    1個
    11日以内出荷
    低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
  • 回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商

    回転振動式粘度計 ビスコメイト

    三商
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
    付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
粘度計