絞り込み
ブランド
  • 三商
  • SIBATA(柴田科学)(378)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 光明理化(51)
  • アズワン(49)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 東亜計器(26)
  • ケニス(26)
  • ガステック(25)
  • コクゴ(16)
  • 近江オドエアーサービス(15)
  • elcometer(12)
  • ヤマト産業(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 日本計量器工業(7)
  • APEL(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準比重計 小型 19本組 三商

    標準比重計 小型 19本組

    三商
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
    最小目盛0.002
  • ピクノメーター 三商

    ピクノメーター

    三商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    JIS A 1134参考
    栓共通34/35
  • プラスチックキュベット 三商

    プラスチックキュベット

    三商
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(100個)
    当日出荷
    スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
    光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
  • 分光光度計用ガラスセル 三商

    分光光度計用ガラスセル

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路幅(mm)10
  • ピクノメーター 広口 三商

    ピクノメーター 広口

    三商
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
    栓共通22
  • 酒精計 三商

    酒精計

    三商
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
    目盛範囲(%)0~100
  • 酒精計 三商

    酒精計

    三商(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
    全長(mm)180最小目盛1
  • PTFE 比重瓶 三商

    PTFE 比重瓶

    三商
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 石油密度計 Ⅰ型-A 三商

    石油密度計 Ⅰ型-A

    三商
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
  • ガラスセル2面透明 三商

    ガラスセル2面透明

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • ガス噴射管 三商

    ガス噴射管

    三商
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
    仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
  • バブラー管 Ⅰ型 三商

    バブラー管 Ⅰ型

    三商
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)8
  • PTFEテルモホルダー 三商

    PTFEテルモホルダー

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷から40日以内出荷
    穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
  • バブラー管 逆止弁付 三商

    バブラー管 逆止弁付

    三商
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    誤操作による逆流を防止します。
    ノズル外径(Φmm)8
  • 重ボーメ 三商

    重ボーメ

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボーメ度範囲0~72
  • 乳調計 三商

    乳調計

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
  • 赤沼式比重計 三商

    赤沼式比重計

    三商
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海水の塩分測定用全長(mm)280目盛範囲1.000~1.030
  • 標準比重計 大型 7本組 三商

    標準比重計 大型 7本組

    三商
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
  • 三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商

    三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型

    三商
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルコール温度計(0~40℃)付。
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 軽ボーメ 三商

    軽ボーメ

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲10~72
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 石油密度計 Ⅱ型 三商

    石油密度計 Ⅱ型

    三商
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
  • セル用ステンレスラック 三商

    セル用ステンレスラック

    三商
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
    適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
  • 三商印 ウベローテ粘度計 三商

    三商印 ウベローテ粘度計

    三商
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • PTFEバブラー 丸形 三商

    PTFEバブラー 丸形

    三商
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
    全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
    種別丸形耐熱温度(℃)100
  • キュベットキャップ 三商

    キュベットキャップ

    三商
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(1000個)
    当日出荷
    ポリエチレン製。ディスポーザブルキュベットに最適です。
    外寸(mm)12.75×12.75
  • マークチューブ 三商

    マークチューブ

    三商
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(15個)ほか
    6日以内出荷
    たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
    材質リンデンマンガラス
  • マークチューブ 三商

    マークチューブ

    三商
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
    材質ソーダガラス
  • エレクトロポレーション用 三商

    エレクトロポレーション用

    三商
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
  • ハイグレードガラスセル 三商

    ハイグレードガラスセル

    三商
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    6日以内出荷
    高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路幅(mm)10
  • オストワルド粘度計 三商

    オストワルド粘度計

    三商
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    相対粘度測定や予試験として使用されます。
  • ウベローテ粘度計 三商

    ウベローテ粘度計

    三商
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
分析・環境・測定器具