絞り込み
校正証明書
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
1目盛(℃)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SKC(環境測定)(36)
- リオン(10)
- ケニス(4)
- A-Gas Japan(4)
- アズワン(2)
- 小野測器(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- マザーツール(2)
- イチネンTASCO(2)
- testo(テストー)(2)
- ソーテック社(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- JAPPY(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

普通騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付
リオン¥299,800~税込¥329,780~1セット8日以内出荷から25日以内出荷機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
Casella Cel CEL-6841/RS 騒音計フロントガラス
Casella Cel¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = フロントガラス併用可能製品 = CEL 200CEL-240防風スポンジ. サウンドレベルメータの1/2インチエレクトレットマイクヘッドに装着可能な防風スポンジ。 CEL-240サウンドレベルメータ(品番 ; 477-110 477-110 を参照)の風防の交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
デジタル騒音計
ケニス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
TESTO815デジタル騒音計
testo(テストー)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255