絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 昭和測器(56)
  • SRIC(スリック)(37)
  • IMV(24)
  • リオン(11)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • TIME(5)
  • A-Gas Japan(4)
  • マザーツール(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • ソーテック社(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 神栄テクノロジー(2)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
  • アミッタリ(2)
  • はくでん(2)
  • JFEアドバンテック(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 卓上型振動試験機 アズワン

    卓上型振動試験機

    アズワン
    ¥383,000税込¥421,300
    1個
    当日出荷
    加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
    仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます)寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200動作モード定周波数モード・スイープモードアズワン品番1-7593-21運転時間(分)1~99(最小刻み:1分)最大荷重(kg)【被測定物】1対象振動周波数(Hz)10~300最大振幅5.0mm(片ピーク)
  • 小型振動計 アズワン

    小型振動計

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
    本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計