絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(14)
  • 0~60(3)
  • 0~100(4)
  • 0~150(2)
  • 0~200(4)
  • 50~100(3)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • -5~45(2)
  • -9.9~60(3)
  • -10~50(3)
  • -20~70(2)
  • -40~50(4)
  • -40~80(2)
  • -40~250(8)
  • -50~0(2)
  • -50~1300(11)
  • -60~500(3)
  • -100~400(5)
  • -200~1370(2)
校正証明書
  • 付き(81)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(3)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(460)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(340)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワン

    バイメタル表面用温度計 JCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,338税込2,572
    1個
    当日出荷
    ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
    寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)付属品磁石付き質量(g)40温度計の種類表面用温度計
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
    質量(g)約250(電池4本含む)電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)測定項目湿度、温度精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)チャンネル数2表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHセンサー感温部/バンドギャップ式半導体センサー、感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)温度精度±0.3、±0.5湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40データメモリ(点)最大約8000(1サンプリング周期で1)サンプリング周期1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分湿度精度±3(Typ)、±5(Max)(25℃・10~90%RH)アズワン品番4-793-01記録間隔1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分アラームなし湿度測定範囲(%RH)0~90
  • 温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ アズワン

    温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ

    アズワン
    14,050税込15,455
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
    寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
  • データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用 アズワン

    データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2957-41
  • 温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン

    温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)

    アズワン
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
    最小目盛(℃)1タイプアルコール設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
    種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
  • K熱電対コネクタ アズワン

    K熱電対コネクタ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
    材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • 湿度インジケーターカード アズワン

    湿度インジケーターカード

    アズワン
    11,700税込12,870
    1缶(150枚)
    当日出荷
    密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
    精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
  • デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538 アズワン

    デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
    温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    30,700税込33,770
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
  • 窒素濃度計 アズワン

    窒素濃度計

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    29,800税込32,780
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度 アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    種別外部センサー(温湿度)アズワン品番4-793-11
  • デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ

    アズワン
    24,900税込27,390
    1台
    欠品中
    精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
  • 温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き アズワン

    温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    汚れ防止用のビニールケース付きです。
    種別カバー付き
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    付属品ケース分解能0.1dB
  • 温湿度データロガー アズワン

    温湿度データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7963-02
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)39×120アズワン品番1-4000-11
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    9,050税込9,955
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ アズワン

    デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ

    アズワン
    31,780税込34,958
    1台
    9日以内出荷
    電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8k校正証明書一般校正
  • アルコール検知器 アズワン

    アルコール検知器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    5日以内出荷
    呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
    仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
  • 騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン

    騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。
    寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
  • 小型振動計用プリンタ用ロール紙10巻 アズワン

    小型振動計用プリンタ用ロール紙10巻

    アズワン
    22,500税込24,750
    1箱(10巻)
    当日出荷
    アズワン品番2-956-13
  • デジタル騒音計 校正証明書付 アズワン

    デジタル騒音計 校正証明書付

    アズワン
    42,700税込46,970
    1台
    9日以内出荷
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正
  • K熱電対データロガー アズワン

    K熱電対データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)精度±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)温度測定範囲(℃)-200~999.9インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.0×21.0×10.4アズワン品番2-7963-03
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
  • 湿度インジケーターカード アズワン

    湿度インジケーターカード

    アズワン
    43,700税込48,070
    1缶(50枚)
    当日出荷
    除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
    寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
  • 赤外線サーモグラフィー アズワン

    赤外線サーモグラフィー

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
    温度範囲(℃)-20~+150、0~550精度±3視野角50°×37°焦点距離固定最低合:0.5m温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度120×90ピクセルフレームレート50Hz付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)確度±3%rdg、または±3℃の大きい方放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)画素数120アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水画素数(垂直)90データ保存形式JPEG
  • ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン

    ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット

    アズワン
    31,200税込34,320
    1台
    当日出荷
    水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
    付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書仕様本体セット寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
    校正証明書一般校正
  • 非接触温度計 校正証明書付 アズワン

    非接触温度計 校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1台
    9日以内出荷
    直接触れずに約1秒で測定します。
    仕様推奨距離:2.5m以下寸法(mm)39×71.9×175.2質量(g)約170電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-60~500温度範囲(℃)-60~500測定精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1照準1点レーザーポインター機能最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー応答時間(秒)1放射率0.95距離係数12:1保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番2-1961-01-20校正証明書一般校正D:S比12:1MAX/MIN表示有無レーザーの有無あり
  • 簡易データロガー アズワン

    簡易データロガー

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    シンプルな操作で温度、湿度を記録します。 パネルに温度と湿度が表示されます。
    寸法(mm)100×25×25測定範囲温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH質量(g)40電源3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)対応OSWindows(R)10分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RHインターフェースUSBメモリー温度・湿度×各16000データバッテリー容量(Ah)1.2測定間隔2秒~24時間(14段階)アズワン品番1-1993-11使用温度-35℃~80℃
  • 留点温度計 300mm アズワン

    留点温度計 300mm

    アズワン
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
  • 冷蔵庫用温度計 校正証明書付 アズワン

    冷蔵庫用温度計 校正証明書付

    アズワン
    17,330税込19,063
    1個
    9日以内出荷
    センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2寸法(mm)41×26×144センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
  • 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン

    照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
    付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書一般校正
環境測定(自然環境/安全環境)