絞り込み
間口(mm)
- 700(1)
- 900(22)
- 1010(1)
- 1200(27)
- 1500(25)
- 1800(38)
ブランド
- TRUSCO(29)
- サカエ(6)
- 大阪製罐(4)
- 山金工業(4)
- ダイシン(3)
- エスコ(2)
奥行(mm)
- 450(5)
- 600(18)
- 700(1)
- 750(39)
- 760(1)
- 900(26)
- 910(1)
- 1010(1)
高さ(mm)
- 700(1)
- 715(1)
- 735(3)
- 740(34)
- 742(1)
- 745(1)
- 750(3)
- 900(2)
- 950(1)
均等耐荷重(kg)
- 800
- 10(9)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(12)
- 50(166)
- 80(9)
- 100(35)
- 120(20)
- 150(130)
- 180(19)
- 200(55)
- 250(13)
- 300(227)
- 350(77)
- 400(46)
- 500(128)
- 1200(36)
- 2000(46)
- 3000(76)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
材質(天板)
- スチール天板(16)
- ダップ化粧天板(10)
- メラミン天板(4)
- リノリューム張天板(14)
- 塩ビシート張り(2)
- 木(3)
- 樹脂(4)
スチール天板・ダップ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン(5)
グレー(4)
ホワイト(5)
木目(2)
グリーン・グレー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(18)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
700(1)
900(22)
1010(1)
1200(27)
1500(25)
1800(38)

中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から翌々日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)
サカエ¥36,980~税込¥40,678~1個ほか翌日出荷中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板)
山金工業¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
スチール天板作業台
ダイシン¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)色脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板)
山金工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
中量作業台GWR型(基本タイプ)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWP型(基本タイプ)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWS型(基本タイプ)
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWP型(2段引出し付)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷から8日以内出荷六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。高さ(mm)740
スチール天板作業台 1段引出付き
ダイシン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)色脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール天板作業台 2段引出付き
ダイシン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)色脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量作業台/A型
大阪製罐¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。 。粉体塗装のためキズがつきにくいです。材質本体(下部):スチール高さ(mm)750奥行(mm)750色(脚部)OSグリーン
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)
サカエ¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式)
サカエ¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
中荷重作業台GWS型(2段引出し付)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板)
山金工業¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
ワークテーブル800シリーズ(固定式H900メラミン天板)
山金工業¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
定盤専用台 完成品仕様
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台26日以内出荷から33日以内出荷標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様完成品、定盤は別売材質スチール
中量作業台GW型(ビニールマット張り)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWR型(1段引出し付)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
中荷重作業台GWP型(1段引出し付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
中荷重作業台GWS型(1段引出し付)
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。色グリーン
中量作業台GW型(ゴムマット張り)
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様5mm厚ゴムマット張り種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量リノ天板UDC111
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2298材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量ダップ天板UDC11
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2263材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量スチール天板UDC11
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2328材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8898材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
リノリューム天板中量作業台 1800X900 3段キャビネット付
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9053材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
リノリューム天板中量作業台 1800X750 3段キャビネット付
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9002材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ダップ樹脂天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8651材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ダップ樹脂天板中量作業台 1800X900 3段キャビネット付
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8812材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ダップ樹脂天板中量作業台 1800X750 3段キャビネット付
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8766材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9096材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0