絞り込み
奥行(mm)
  • 450(5)
  • 600(23)
  • 620(1)
  • 700(1)
  • 750(46)
  • 760(1)
  • 900(32)
  • 910(1)
  • 1010(1)
ブランド
  • TRUSCO(29)
  • サカエ(9)
  • 山金工業(7)
  • 大阪製罐(5)
  • 大阪タイユー(3)
  • ダイシン(3)
  • エスコ(2)
  • アルミス(1)
間口(mm)
  • 700(1)
  • 900(27)
  • 1010(1)
  • 1200(33)
  • 1500(30)
  • 1720(1)
  • 1800(45)
高さ(mm)
  • 55(2)
  • 600~850(2)
  • 700(1)
  • 715(1)
  • 720(1)
  • 728(1)
  • 735(3)
  • 740(37)
  • 742(1)
  • 745(1)
  • 750(4)
  • 900(2)
  • 915(2)
  • 950(1)
均等耐荷重(kg)
  • 800
  • 20(16)
  • 30(22)
  • 50(255)
  • 80(39)
  • 100(86)
  • 120(22)
  • 128(37)
  • 150(262)
  • 160(17)
  • 180(20)
  • 200(161)
  • 250(37)
  • 300(282)
  • 350(84)
  • 400(62)
  • 500(179)
  • 1200(39)
  • 2000(52)
  • 3000(102)
材質(天板)
  • スチール天板(17)
  • ダップ化粧天板(10)
  • メラミン天板(7)
  • リノリューム張天板(15)
  • 塩ビシート張り(4)
  • (3)
  • 樹脂(8)
スチール天板・ダップ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・木・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(9)
  • 色(天板)グレー(4)
  • 色(天板)ホワイト(8)
  • 色(天板)木目(4)
グリーン・グレー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイダーレッグワークテーブル アルミス

    スパイダーレッグワークテーブル

    アルミス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
    用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • 中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ

    中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)

    サカエ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • 中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)

    サカエ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)

    サカエ
    36,980税込40,678
    1個ほか
    翌日出荷
    中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板) 山金工業

    ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板)

    山金工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • スチール天板作業台 ダイシン

    スチール天板作業台

    ダイシン
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
    用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ

    中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(キャスター)ハードゴム天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 山金工業

    【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板

    山金工業
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5材質(天板表面)メラミン化粧板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板) 山金工業

    ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板)

    山金工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量作業台GWP型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWP型(基本タイプ)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWS型(基本タイプ)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWP型(2段引出し付)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    高さ(mm)740
  • スチール天板作業台 1段引出付き ダイシン

    スチール天板作業台 1段引出付き

    ダイシン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
    用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スチール天板作業台 2段引出付き ダイシン

    スチール天板作業台 2段引出付き

    ダイシン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
    用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 移動式作業台 大阪製罐

    移動式作業台

    大阪製罐
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
    材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
  • 中量作業台/A型 大阪製罐

    中量作業台/A型

    大阪製罐
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。 。粉体塗装のためキズがつきにくいです。
    材質本体(下部):スチール高さ(mm)750奥行(mm)750色(脚部)OSグリーン
  • 立作業台 大阪製罐

    立作業台

    大阪製罐
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    工場現場の作業におすすめです。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
    材質本体:スチール高さ(mm)950
  • 中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
  • 中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式)

    サカエ
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
  • 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ エスコ

    1500x750x735mm/800kg ワークベンチ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1台
    翌日出荷
    天板厚さ(mm)32
  • 1200x750x735mm/800kgワークベンチ エスコ

    1200x750x735mm/800kgワークベンチ

    エスコ
    69,900税込76,890
    1台
    翌日出荷
    天板厚さ(mm)32
  • 【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm 山金工業

    【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm

    山金工業
    111,354税込122,489
    1台
    翌日出荷
    種類移動式グリーン購入法適合
  • 【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板 山金工業

    【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板

    山金工業
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5材質(天板表面)塩ビシート貼り天板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻脚の種類アジャスター
  • 中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ

    中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合
  • マワールでん 大阪タイユー

    マワールでん

    大阪タイユー
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
  • 中荷重作業台GWS型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWS型(2段引出し付)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
  • 中量作業台 大阪製罐

    中量作業台

    大阪製罐
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • ボード付作業台 大阪製罐

    ボード付作業台

    大阪製罐
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}天板厚さ(mm)31
  • ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板) 山金工業

    ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板)

    山金工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • ワークテーブル800シリーズ(固定式H900メラミン天板) 山金工業

    ワークテーブル800シリーズ(固定式H900メラミン天板)

    山金工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • 中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ

    中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 定盤専用台 完成品仕様 TRUSCO

    定盤専用台 完成品仕様

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    26日以内出荷から33日以内出荷
    標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
    用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様完成品、定盤は別売材質スチール
  • 中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO

    中量作業台GW型(ビニールマット張り)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
  • 中荷重作業台GWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
  • 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWS型(1段引出し付)

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。グリーン
  • 中量作業台GW型(ゴムマット張り) TRUSCO

    中量作業台GW型(ゴムマット張り)

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様5mm厚ゴムマット張り種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
作業台