サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質透明PVCマット 森松

    軟質透明PVCマット

    森松
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    改正RoHS指令・REACH規則に対応したPVC作業用マットです。光学式マウス(赤色LED)の反応に対応。DEHP不使用、軟質透明PVC。
    材質軟質透明PVC厚さ(mm)1.2色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用 LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易架台梱包ロールスタンド サカエ

    簡易架台梱包ロールスタンド

    サカエ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷
    ロール材をセットできる梱包作業向けの簡易架台が新登場。作業台に取付けるだけで、梱包作業の効率をUP。梱包資材の保管にも活躍します。
    高さ(mm)810奥行(mm)300段数2均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワークライトアームセット(リモコン式) サカエ

    ワークライトアームセット(リモコン式)

    サカエ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    今お使いの作業谷簡単取付け。高さ調整と明るさ調整が可能で細かい作業を快適に。リモコン付きで離れた場所からも操作可能です。10~100%まで1%づつ連続調光可能です。
    色アイボリー高さ(mm)770~1340奥行(mm)308グリーン購入法適合
  • 作業台_電動昇降バッテリー搭載 サンワサプライ

    作業台_電動昇降バッテリー搭載

    サンワサプライ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
    仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。バッテリー容量(Ah)2.15
  • コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用 LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
    入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    4日以内出荷
    3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
    材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご 使用ください。
    入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~ 2
  • 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    4日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769,800税込¥846,780
    1セット
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
  • 上調整プレート H型 LAMP(スガツネ工業)

    上調整プレート H型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
    種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチシステム H1300×W900タイプ 山金工業

    マルチシステム H1300×W900タイプ

    山金工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
    幅(mm)900色シルキーホワイト高さ(mm)1300対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
  • 帯電防止マット(改正RoHS指令 制限物質10種対応・ロールタイプ) サカエ

    帯電防止マット(改正RoHS指令 制限物質10種対応・ロールタイプ)

    サカエ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    RoHS指令対応のマットです。 制限物質フタル酸エステル(4種DEHP、BBP、DBP、DIBP)対応天板仕様。 用途に合わせてお選び下さい。
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。色アイボリー電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×1000×11000アズワン品番64-5309-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス天板(R付) サカエ

    ステンレス天板(R付)

    サカエ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
  • ステンレス天板(SUS304) サカエ

    ステンレス天板(SUS304)

    サカエ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨコ型ロールスタンド サカエ

    ヨコ型ロールスタンド

    サカエ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
    質量(kg)36高さ(mm)1200奥行(mm)727間口(mm)1700キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイド実験台用オープン架台 サカエ

    サイド実験台用オープン架台

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
    材質木製(ポリエステル合板)高さ(mm)900奥行(mm)295色(本体)グレーグリーン購入法適合
  • 上棚ユニット LED照明付 アズワン

    上棚ユニット LED照明付

    アズワン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    21日以内出荷
    上棚・LED照明・パネルをセットにした作業台用の拡張ユニットです。上棚・LED照明・パネル・ホワイトボード(WB540)の取り付け位置は、用途に合わせて自由に変更することが可能です。上棚の前後にはこぼれ止め(高さ15mm)があります。パネル部分及びホワイトボード(WB540)は磁性がありマグネットを取り付けることも可能です。自由なカスタマイズで作業効率UP!
    仕様パンチング穴:10×10mmの角穴、上下左右25mmピッチ/組立時、電動ドライバーと六角ビット(対辺5mm)があると便利です。材質上棚・支柱/スチール(塗装)奥行(mm)(上棚)200耐荷重(kg)(均等静止荷重)上棚/20、パネル部/15天板厚さ(mm)(取付)最大45取付穴ピッチ(mm)(柱部)100幅、12ヶ所

『作業台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台アクセサリ