カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サカエ(174)
- 山金工業(66)
- スペーシア(38)
- 大阪製罐(15)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- SHUTER(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- ギガ・セレクション(10)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(4)
- ピカコーポレイション(4)
- アズワン(3)
- 矢崎化工(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 森松(2)
- ヤマテック(2)
- MSTコーポレーション(1)
- キタジマ(1)
- ブランドをもっと見る
間口(mm)
- 300未満(2)
- 300~600未満(10)
- 600~900未満(2)
- 900~1200未満(11)
- 1200~1500未満(11)
- 1500以上(10)
奥行(mm)
- 200未満(9)
- 200~400未満(3)
- 400~600未満(10)
- 600~800未満(6)
- 800~1000未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

作業台用ビニールマット
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
簡易作業台 イージーレッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組(2枚)当日出荷合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
ライン作業台セルラインデスク用パネル
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。適合ULRTタイプ材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25
軽量作業台用オプション
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプショントラスコ品番770-3651材質本体:スチール質量(kg)10色ブラック/オレンジ高さ(mm)665奥行(mm)200間口(mm)1202
SFP型パンチング前パネル ホワイト
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3271質量(kg)9色ブラック/オレンジ高さ(mm)608材質(本体)スチール奥行(mm)200間口(mm)902色(パネル)ブラック
軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。仕様エア源口数/2口適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1376材質本体:スチール質量(kg)0.3色ブラック高さ(mm)95奥行(mm)118間口(mm)51
作業台オプション オプションフルセット”TH型”
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1セット7日以内出荷壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。用途作業台に取り付け、使用します。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
LED照明セットTH型
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
作業台連結引き出しW色
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3522適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)11色ホワイト高さ(mm)165奥行(mm)500間口(mm)450
作業台用薄型1段引出しW色
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3506適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)7色ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)500間口(mm)450段数1
作業台用引出し1段YG色
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。トラスコ品番466-8421適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)10.5色ヤンググリーン奥行(mm)530間口(mm)495
側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3298質量(kg)2高さ(mm)300奥行(mm)25間口(mm)580色(パネル)ブラック
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。用途工具の整理・管理。幅(mm)819.5奥行(mm)28
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0680幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
”回転キャリープラット” ストップレバータイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。トラスコ品番240-9615材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール高さ(mm)73奥行(mm)500間口(mm)470均等荷重(kg)30
”回転キャリープラット” レール(曲線用)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(4個)3日以内出荷作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
SUS作業台下棚
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。用途研究施設、クリーンルーム等。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)43
キャビネット”D型”
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。(間口1800mmタイプの作業台には中央へも取り付け可能)適合引出し組み合わせ深型:3トラスコ品番466-8260適合機種GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール色グリーン高さ(mm)415奥行(mm)660間口(mm)457
”回転キャリープラット” レール(直線用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本7日以内出荷ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
”回転キャリープラット” ジョイント
TRUSCO¥449税込¥4941本7日以内出荷連結部のレールをつなげます。トラスコ品番466-8154材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール全長(mm)80タイプジョイント板厚(mm)0.5レール(mm)幅9.5×高さ9.5
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチール色オレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90
CLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット7日以内出荷LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)200
ULRT型ライン作業台用LED照明器具セット W1200用
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1セット7日以内出荷LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。材質スチール高さ(mm)125奥行(mm)350消費電力(W)10.5全光束(Lm)1275
レールハンガーセット
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850耐荷重20kg
テーブル専用電動昇降装置
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台18日以内出荷スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂厚さ(mm)27高さ(mm)27奥行(mm)750耐荷重(kg)約70材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。 ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。 マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能トラスコ品番491-1032材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム高さ(mm)81質量(g)360奥行(mm)12間口(mm)216.2吸着力(N)34.3×2最大積載量(kg)2.5/個
コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。 テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能用途P型用のノブ付ベース。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能トラスコ品番491-1059材質スチール高さ(mm)92.6質量(g)350奥行(mm)48間口(mm)200最大積載量(kg)3/個