絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500
オークラ輸送機¥6,398~税込¥7,038~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315
オークラ輸送機¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製
オークラ輸送機¥5,100税込¥5,6101脚7日以内出荷ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S
オークラ輸送機¥26,980~税込¥29,678~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)700設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700
オークラ輸送機¥6,598~税込¥7,258~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)700
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630
オークラ輸送機¥6,498~税込¥7,148~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)630
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250
オークラ輸送機¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)250
ローラコンベヤ用スタンド
太陽工業¥6,698~税込¥7,368~1脚10日以内出荷から11日以内出荷最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1255
スチール製2G型立脚台
テラウチ(寺内製作所)¥7,998~税込¥8,798~1脚6日以内出荷接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1249
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 ステンレス製
オークラ輸送機¥21,200税込¥23,3201脚7日以内出荷ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製コンベヤ用スタンド”IC型”
セントラルコンベヤー¥7,500~税込¥8,250~1台10日以内出荷軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他材質スチール
スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”
セントラルコンベヤー¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620材質スチール
スチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型
SST¥9,798~税込¥10,778~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700適合機種S5716材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製2G型立脚台 H650~750 対応機種S38型
SST¥8,798~税込¥9,678~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700適合機種S38材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KGS型スタンド
三鈴工機¥25,725税込¥28,2981台5日以内出荷ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
KG型スタンド
三鈴工機¥7,050~税込¥7,755~1台5日以内出荷適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ800 S
オークラ輸送機¥26,980~税込¥29,678~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ630 S
オークラ輸送機¥25,980~税込¥28,578~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)630
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S
オークラ輸送機¥24,980~税込¥27,478~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ400 S
オークラ輸送機¥24,980~税込¥27,478~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)400設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ315 S
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)1000
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)900設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700 S
オークラ輸送機¥11,980~税込¥13,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)700
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 S
オークラ輸送機¥11,980~税込¥13,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)630設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)400
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000
オークラ輸送機¥7,698~税込¥8,468~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)1000