絞り込み
長さ(m)
  • 0.5
  • 1(176)
  • 1.5(163)
  • 2(201)
  • 2.5(159)
  • 3(206)
  • 3.5(139)
  • 4(212)
  • 4.5(145)
  • 5(219)
  • 5.5(86)
  • 6(156)
  • 6.5(86)
  • 7(117)
  • 7.5(82)
  • 8(129)
  • 8.5(79)
  • 9(87)
  • 9.5(69)
  • 10(92)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • シライ(2)
  • 田村総業(2)
  • エスコ(1)
  • 明大(1)
幅(mm)
  • 25(10)
  • 35(3)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(2)
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
種別
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(6)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(2)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(176)
1.5(163)
2(201)
2.5(159)
3(206)
3.5(139)
4(212)
4.5(145)
5(219)
6(156)
長さ(m)をもっと見る
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • 補強筒 両端アイ形/マルチスリング用 シライ

    補強筒 両端アイ形/マルチスリング用

    シライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別両端アイ形材質ナイロン全長(m)0.5
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング
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
アイタイプ繊維スリング 【通販モノタロウ】