絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 1(36)
- 1.5(35)
- 2(35)
- 2.5(36)
- 3(34)
- 3.5(23)
- 4(25)
- 4.5(21)
- 5(25)
- 5.5(11)
- 6(19)
- 6.5(10)
- 7(15)
- 7.5(9)
- 8(15)
- 8.5(8)
- 9(10)
- 9.5(8)
- 10(10)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- シライ(15)
- オーエッチ工業(8)
- エスコ(4)
- 田村総業(4)
- 明大(4)
- テザック(2)
- TRUSCO(2)
- コンドーテック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 大洋製器工業(1)
- バイタル工業(1)
- 丸善織物(1)
- ナロック(NAROC)(1)
- 豊彰繊維工業(1)
幅(mm)
- 3.5(2)
- 5(1)
- 25(19)
- 35(1)
- 40(5)
- 43(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(6)
使用荷重(t)
- 0.8(2)
- 1(44)
- 1.0(3)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 4(1)
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.5(16)
- 0.63(15)
- 0.8(21)
- 1.25(25)
- 1.5(10)
- 1.6(52)
- 2(45)
- 2.4(4)
- 2.5(23)
- 3(12)
- 3.2(47)
- 4(19)
- 5(17)
- 6.3(9)
- 8(6)
- 10(8)
- 12.5(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS1等級(2)
- JIS3等級(7)
- JIS4等級(14)
- その他(4)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
種別

2本吊(3)

エンドレス形(3)

両端アイ形(25)
2本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
- 適合品(30)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ナイロン(4)
- ポリエステル(30)
- ポリプロピレン(4)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
1(36)
1.5(35)
2(35)
2.5(36)
3(34)
3.5(23)
4(25)
4.5(21)
5(25)
6(19)
長さ(m)をもっと見る

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
豊彰繊維工業¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から6日以内出荷やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRF
シライ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形
シライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
金具付シグナルスリング KSRF
シライ¥9,198~税込¥10,118~1本8日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,298~税込¥4,728~1本15日以内出荷エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
1本吊り金具付スリング
エスコ¥9,390~税込¥10,329~1個翌日出荷から4日以内出荷材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)3.5使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)3.5アイの長さ(mm)250
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
金具付シグナルスリング KDRE
シライ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部アイ種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ロックスリング ソフター N 1T(紫)
明大¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター E 1T(紫)
明大¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)250
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,798~税込¥5,278~1本15日以内出荷ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
ポリパワースリングHE型 1t用
ナロック(NAROC)¥8,298~税込¥9,128~1本7日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、マーカー:紫端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14使用荷重(kN)最大10アイ部折径(mm)300
ラウンドスリング SSタイプ HE-W
田村総業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥14,600~税込¥16,060~1本翌日出荷1本吊 両端金具付材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33金具両端フック最大使用荷重(t)1
モッコ R型ベルトスリング
オーエッチ工業¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷から30日以内出荷網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。ベルト幅(mm)25最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
モッコ H型ベルトスリング
オーエッチ工業¥72,980~税込¥80,278~1個11日以内出荷から30日以内出荷網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)(最大)1000最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング

















































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406165-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406138-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406147-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406156-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406129-260715-02.jpg)