絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(4)
- 田村総業(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- オーエッチ工業(2)
- 日本緑十字社(1)
- シライ(1)
- エバープラウド(1)
- 丸善織物(1)
- 明大(1)
- 和勝の保証(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- 東安(1)
価格
「長さ(m)」から絞り込む

ポリエステルスリング
(285件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色紫端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色黄端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリング 3等級
エバープラウド(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷から5日以内出荷吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
俺のスリング
和勝の保証¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から9日以内出荷抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)材質ポリエステル
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)
日本緑十字社¥739~税込¥813~1本翌々日出荷から4日以内出荷欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。用途建築現場や資材の運搬に。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き種別両端アイ形材質ポリエステル
スリングベルト
東安¥899~税込¥989~1本3日以内出荷両端アイ形で、操作簡単!。強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!。安心のCEマーク取得商品。ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。安全性が高く、安心してお使いいただけます!用途表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の。玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!。(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・。工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
ロックスリング ”E×” E×-1
明大¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷から11日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
角当て (ベルトスリング&荷締機)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌々日出荷ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。用途荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に材質強化プラスチック色黒適合ベルト幅(mm)50以下サイズ(mm)135×90×90
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406165-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406138-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406147-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406156-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406129-260715-02.jpg)