絞り込み
幅(mm)
ブランド
- FSC藤原産業(1)
- KITO(キトー)(8)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- TRUSCO(2)
- イーグルクランプ(16)
- エスコ(9)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- サンピース(4)
- シライ(16)
- テザック(3)
- 丸善織物(6)
- 大洋製器工業(1)
- 明大(15)
- 田村総業(5)
「幅(mm)」から絞り込む

マジックテープ付コーナーパット
丸善織物¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から10日以内出荷ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。厚さ(mm)4色オレンジ
スリングプロテクターPXLJ型
イーグルクランプ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
ラッチロックフック・クレビス型
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
田村総業¥999税込¥1,0991本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm
田村総業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)
コンドーテック¥139,800税込¥153,7801組(2本)7日以内出荷パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
600kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥331,000税込¥364,1001個翌日出荷仕様荷締めベルト付エスコ品番EA986D-12材質スチールストローク(mm)300寸法(mm)580×380×815(H)車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)25プラットホーム寸法(mm)215×114積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
900kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥465,500税込¥512,0501個翌日出荷エスコ品番EA986D-11材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50
1000kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷エスコ品番EA986D-1セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン質量(kg/セット)10積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)タイヤサイズ(mm)直径138×28
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
エスコ¥117,400税込¥129,1401個翌日出荷仕様レバー×2本(450mm)エスコ品番EA986Dセット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)材質スチール寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
明大¥3,298税込¥3,6281枚10日以内出荷専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7349質量(g)【専用パッド】100混率(%)ポリエステル100
ロックスリング Cho楽 1tフック(ツメ付き)のみ
明大¥3,500税込¥3,8501個当日出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。 作業手袋をしたままでも、ツメ付き安全レバーを操作できます。 専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7348材質鍛造品質量(g)【金具/鍛造品】650最大使用荷重(t)1.0
ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品
明大¥6,498税込¥7,1481セット10日以内出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。 チョーク吊り専用フックです。 クレーンの上下動作激減が可能です。仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7347材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100%質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100最大使用荷重(t)1.0
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
明大¥559~税込¥615~1枚10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。仕様荷締機用ベルト幅25mmに適用全長(mm)300混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)32×1.0
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング