絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(11)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
3本吊り(1)
タイプ
4本吊り(2)
タイプ
その他(2)
ブランド
  • マーテック(10)
  • スーパーツール(4)
  • スリーエッチ(3)
  • pewag(3)
  • イーグルクランプ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.8(6)
  • 1(7)
  • 1.1(9)
  • 1.5(6)
  • 1.6(7)
  • 1.7(7)
  • 1.9(7)
  • 2.24(8)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 3.2(18)
  • 3.4(7)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 5.2(9)
  • 5.4(10)
  • 5.5(7)
  • 8(12)
  • 13.8(5)
リーチ寸法(m)
  • 1(7)
  • 1.33(1)
  • 1.5(11)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
1本吊り
1本吊り(11)
2本吊り
2本吊り(2)
3本吊り
3本吊り(1)
4本吊り
4本吊り(2)
その他
その他(2)
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50
  • スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン シングル(アイタイプ)

    pewag
    9,498税込10,448
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン クォード(アイタイプ)

    pewag
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    チェーン本数4
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1組
    7日以内出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法t(mm)225寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法s(mm)14寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法w(mm)112
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ シングルスリング

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    31,980税込35,178
    1組
    7日以内出荷から8日以内出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック マーテック

    マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック

    マーテック
    31,980税込35,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工チェーンスリング スリーエッチ

    石工チェーンスリング

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチ

    アジャスタブルチェーンスリング

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
    フック形状ラッチロックフック有効長(m)1.5
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック

    1本吊りチェンスリングセット L=1.5m

    マーテック
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    1本吊り用のチェーンスリングです。
    用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
  • マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック マーテック

    マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック

    マーテック
    23,980税込26,378
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄板吊りフック アイビッグ

    鉄板吊りフック

    アイビッグ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。 フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
    材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング スリーエッチ

    チェーンスリング

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングチェーン トリプル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

    pewag
    33,980税込37,378
    1組
    8日以内出荷
    チェーン線径(Φmm)12チェーン本数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ) イーグルクランプ

    スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)

    イーグルクランプ
    32,980税込36,278
    1個
    23日以内出荷
    JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
    用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプチェーンスリング