絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
2ページ目: アイタイプチェーンスリング
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タイプ」から絞り込む

2点吊りチェーンフックセット
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
チェーンフック 4本吊
スリーエッチ¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。寸法L(mm)1500使用荷重(t)3寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT10/CT7マスターリングML17
チェーンフック 2本吊
スリーエッチ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)フック形状ラッチロックフック有効長(m)1.5
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
スリングチェーン (2本懸け)
エスコ¥25,200税込¥27,7201本翌日出荷2本吊。スチール鋳鉄製。マスターリンク付き。スリングフック付き。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。有効長(m)2
スリングチェーン (2本懸け)
エスコ¥30,100~税込¥33,110~1本翌日出荷スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
信長の腕
オーザック¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷時短吊り具なら信長の腕。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。用途2点吊りによる運搬作業に。ストローク(mm)180全長(mm)1500質量(kg)7.5使用荷重(t)~2.5
チェーンスリング用リンクチェーン
マーテック¥20,980~税込¥23,078~1本3日以内出荷スウェーデン鋼という独自の素材と、優れた製造技術、熱処理技術により、軽く強靭で耐摩耗性に優れています。チェーンピッチ(mm)60基本使用荷重(t)12.8線径(Φmm)20内幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応![1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795989-240903-02.jpg)
1.6L [水性] 多目的塗料
エスコ¥5,430税込¥5,9731缶(1缶)翌日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど色ダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m
象印チェンブロック¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から10日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
象印チェンブロック¥35,980税込¥39,5781台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り
象印チェンブロック¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷1本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
マーテック¥44,980~税込¥49,478~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付寸法L(mm)302寸法H(mm)32使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法A(mm)20寸法t(mm)225寸法E(mm)46寸法B(mm)75寸法C(mm)39寸法s(mm)14寸法G(mm)30フックBMS-3寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
マーテック¥41,980~税込¥46,178~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具仕様(Mスリング) BMS-3寸法L(mm)302寸法H(mm)32使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法A(mm)20寸法t(mm)140寸法E(mm)46寸法B(mm)75寸法C(mm)39寸法s(mm)13寸法G(mm)30フック形状スイベルフックフックBMS-3寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付
pewag¥27,980~税込¥30,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付
pewag¥79,980~税込¥87,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法W(mm)35寸法d2(mm)12寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付
pewag¥52,980~税込¥58,278~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法D(mm)25寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応マスターリンクMFX-108
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
マーテック¥38,980~税込¥42,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法D(mm)25寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応マスターリンクMFX-108
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック
マーテック¥23,980~税込¥26,378~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥52,980~税込¥58,278~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1組7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥109,800~税込¥120,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック
マーテック¥94,980~税込¥104,478~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック
マーテック¥62,980~税込¥69,278~1組7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材























![1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795989-240903-02.jpg)