絞り込み
呼び寸法
- 100×175(8)
- 100×250(2)
- 105×175(2)
- 125×250(6)
- 130×250(2)
- 150×150(9)
- 150×300(12)
- 150×350(8)
- 150×400(3)
- 150×450(8)
- 200×200(2)
- 200×350(2)
- 200×400(8)
- 200×450(7)
- 200×500(6)
- 200×600(2)
- 250×250(4)
- 250×300(2)
- 300×500(3)
- 300×600(3)
- 呼び寸法をもっと見る
エコロジープロダクト

放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED
カネテック¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
強力角形永磁チャック
カネテック¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
三面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷から翌々日出荷三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
永磁チャック (細目)
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台100日以内出荷磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mTピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
永磁チャック
ファーステック¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
垂直型永磁マグネットチャック
ファーステック¥349,800~税込¥384,780~1台30日以内出荷材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
永磁マイクロピッチチャック
ファーステック¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック
ファーステック¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
角形永磁チャック
カネテック¥349,800税込¥384,7801台9日以内出荷RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
細目強力形永磁チャック
カネテック¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
一面吸着角形永磁ミニチャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
噴流穴付角形永磁チャック
カネテック¥579,800~税込¥637,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
サインバー式永磁チャック
NEOTEC(榮製機)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
超薄形永磁チャック
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。高さ(mm)20
垂直形永磁チャック
カネテック¥419,800~税込¥461,780~1台61日以内出荷本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
永磁式ストレートエッジ
カネテック¥199,800税込¥219,7801個欠品中マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
ミニVアダプター
カネテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷用途製品そのものには磁気がありませんが、KVA形など、N極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。 吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。仕様平行度:0.006焼入れ品トラスコ品番808-5999寸法(mm)80×(42)×10mm
切削用角型永磁チャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。
フリーブロック
カネテック¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。トラスコ品番406-4151幅(mm)100質量(kg)20高さ(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750位置吸着面/磁極模様のある3面
フリーブロック
カネテック¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷から61日以内出荷吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
片面吸着永磁ブロック
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1セット(2個)3日以内出荷両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
四面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5466幅(mm)600質量(kg)136高さ(mm)73奥行(mm)400
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5458幅(mm)600質量(kg)102高さ(mm)73奥行(mm)300
切削用角型永磁チャック
カネテック¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5440幅(mm)500質量(kg)71高さ(mm)73奥行(mm)250
切削用角型永磁チャック
カネテック¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5423幅(mm)500質量(kg)56高さ(mm)73奥行(mm)200
切削用角型永磁チャック
カネテック¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5407幅(mm)300質量(kg)24高さ(mm)69奥行(mm)150