133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
  • マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ

    マグネットVブロック 縦溝型

    モノタロウ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
  • マグネットVブロック カネテック

    マグネットVブロック

    カネテック
    54,980税込60,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
    用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
  • FT-GT型インダクションブロック ファーステック

    FT-GT型インダクションブロック

    ファーステック
    32,980税込36,278
    1個ほか
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
    セパレータ真鍮製
  • マグネット付Vブロック SK(新潟精機)

    マグネット付Vブロック

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
    用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 桝形ブロック(KYA形) カネテック

    桝形ブロック(KYA形)

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
  • 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
  • 傾斜式永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    傾斜式永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
    用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
  • 永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
  • 切削用強力型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
  • 超硬合金用永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    超硬合金用永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
    用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
  • 精密永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    精密永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
  • スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
    用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大120
  • 切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 傾斜式永磁マグネットチャック VERTEX(バーテックス)

    傾斜式永磁マグネットチャック

    VERTEX(バーテックス)
    329,800税込362,780
    1台
    100日以内出荷
    研削盤での角度のついた研削に最適です。液中での使用はできません。
  • チャックブロックセット VERTEX(バーテックス)

    チャックブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    55,980税込61,578
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック

    VERTEX(バーテックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
  • マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットマス型ブロック

    VERTEX(バーテックス)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック(2個1セット) VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック(2個1セット)

    VERTEX(バーテックス)
    59,980税込65,978
    1式
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
    入数2個1組
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    95,980税込105,578
    1台
    100日以内出荷
    液中での使用はできません。
    ピッチ(mm)磁極間隔:5(1+4)磁束密度68mT
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mT
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
  • 丸型マグネット VERTEX(バーテックス)

    丸型マグネット

    VERTEX(バーテックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ちょっとした金属の持ち歩きに最適です。壁に取り付けてハンガーやケーブル掛けとしても利用できます。
  • 丸型永磁チャック(細目) VERTEX(バーテックス)

    丸型永磁チャック(細目)

    VERTEX(バーテックス)
    399,800税込439,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
  • 永磁サインバーチャック ファーステック

    永磁サインバーチャック

    ファーステック
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
  • 微調整式永磁サインバーチャック ファーステック

    微調整式永磁サインバーチャック

    ファーステック
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
  • 永磁複合式サインバーチャック ファーステック

    永磁複合式サインバーチャック

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
  • MWL型永磁チャック ファーステック

    MWL型永磁チャック

    ファーステック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
  • マグネット桝形ブロック ファーステック

    マグネット桝形ブロック

    ファーステック
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
  • 永磁チャック ファーステック

    永磁チャック

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
    ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
  • 垂直型永磁マグネットチャック ファーステック

    垂直型永磁マグネットチャック

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
  • 永磁マイクロピッチチャック ファーステック

    永磁マイクロピッチチャック

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
    タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック