絞り込み
ブランド
  • 福助工業(4)
材質
  • ナイロン(4)
サイズ(号)
  • 5号
  • 2号(2)
  • 3号(2)
  • 4号(2)
  • 6号(2)
  • 7号(3)
  • 8号(3)
  • 9号(2)
  • 10号(2)
  • 15号(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンポリ SGタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ SGタイプ規格袋

    福助工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(2000枚)
    4日以内出荷
    バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として 嵩が高く立体的な食品の包装用として 各種食品の集積包装用として性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状合掌貼ガゼット袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40
  • ナイロンポリ Dタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ Dタイプ規格袋

    福助工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(1400枚)
    4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)形状スタンディング袋
  • ナイロンポリ Zタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ Zタイプ規格袋

    福助工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(1200枚)
    4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装まで対応できます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、 各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋チャック付構成ONy15//L-LDPE60
  • ナイロンポリ Kタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ Kタイプ規格袋

    福助工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(3000枚)
    4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。 真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。 食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成KONy15//L-LDPE60

『ポリ袋・ジッパー付き袋』には他にこんなカテゴリがあります

食品用ポリ袋・OPP