絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~350(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
放射率
  • 0.01~1.00(1)
  • その他(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • HIKMICRO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • シンワ測定(1)
  • カイセ(1)
  • ペブル(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~350(1)
  • コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトサーマルカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
    用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。温度範囲(℃)-20~350視野角50×50°温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度熱画像解像度:96×96(通常時)、240×240(Super IR時)フレームレート25Hz付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350インターフェースUSB、Wi-Fi、USB Type-Cメモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能防塵防水性能IP54保存形式JPEG表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード放射率設定可変RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵、防水測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)Wi-Fiあり画素数(垂直)【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセルデータ保存形式JPEG、ビデオ:MP4可視カメラ有

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ