絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~550(1)
  • -20~150(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • カスタム
  • Raythink(56)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • フルーク(FLUKE)(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • HIKMICRO(13)
  • Flir(フリアーシステムズ)(12)
  • testo(テストー)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • カイセ(3)
  • IRAY(3)
  • ホーザン(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • STS(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~550(1)
-20~150(1)
  • サーモキャプチャーHR カスタム

    サーモキャプチャーHR

    カスタム
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ