絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
ブランド
Raythink・bitstrong(ビットストロング)・testo(テストー)・Flir(フリアーシステムズ)・CHINO(チノー)・フルーク(FLUKE)・HIKMICRO・A&D(エー・アンド・デイ)・イチネンTASCO・ジャパンセンサー・BOSCH(ボッシュ)・アズワン・カイセ・IRAY・オーストリッチインターナショナル・テクトロニクス&フルーク・カスタム・共立電気計器・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: サーモグラフィ

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • スタンド bitstrong(ビットストロング)

    スタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用スタンドです。 ビットストロングストアでは、サポート重視の角度から、周辺器材等についてもきめ細かく供給しています。
  • バレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター) bitstrong(ビットストロング)

    バレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター)

    bitstrong(ビットストロング)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、ACアダプターのオプションセットです。
  • バレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ) bitstrong(ビットストロング)

    バレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ)

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、PoE/PoE対応ネットワークスイッチのオプションセットです。
  • 検温シアターPC bitstrong(ビットストロング)

    検温シアターPC

    bitstrong(ビットストロング)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
  • 検温シアターNVR bitstrong(ビットストロング)

    検温シアターNVR

    bitstrong(ビットストロング)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
  • 自動高温監視装置 スキャナーボックス bitstrong(ビットストロング)

    自動高温監視装置 スキャナーボックス

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
  • bitstrong卓上検温サーモA70 bitstrong(ビットストロング)

    bitstrong卓上検温サーモA70

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
  • BS-KAB671-B用スタンドベース bitstrong(ビットストロング)

    BS-KAB671-B用スタンドベース

    bitstrong(ビットストロング)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
    寸法(mm)325×325×17質量(g)4863.5
  • 顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド bitstrong(ビットストロング)

    顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
  • 卓上スタンド bitstrong(ビットストロング)

    卓上スタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用の卓上スタンドです。
    アズワン品番64-7815-06
  • 基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    579,800税込637,780
    1台
    12日以内出荷
    熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
    付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変電源リチウムイオン電池(カメラ内充電)精度±3℃もしくは±3%(周囲温度が10℃~35℃の場合)検出器非冷却マイクロボロメータ解像度320測定温度範囲-20℃~250℃バッテリー容量(Ah)4視野角45°×34°アズワン品番3-8863-01モニタ3形カラーLCD防水保護等級IP40フレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~13.0μm画素数(垂直)240
  • 非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002) フジテックス

    非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002)

    フジテックス
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
    用途体温スクリーニング製品寸法(mm)モニター:234×140×17.8材質(本体)VC+アルミニウム合金およびその他の材料測定範囲(℃)赤外線温度測定モジュール使用温度(℃)-10~+60対応OSAndroid 7.1寸法(cm)137.94×28×21スクリーン8 インチマルチタッチスクリーン防水IP55
  • 赤外線サーモグラフィー 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー 校正証明書付

    Flir(フリアーシステムズ)
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~400精度0~100℃:±3℃、100~400℃:±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°保存形式JPEGサイズ(mm)138×84×24画素数160アズワン品番3-3636-11-20最短撮像距離10cm測定精度(℃)<0.1校正証明書一般校正画素数(垂直)120
  • サーモカメラ スリーアールソリューション

    サーモカメラ

    スリーアールソリューション
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    ・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
  • サーモグラフィーカメラ カイセ

    サーモグラフィーカメラ

    カイセ(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
    付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160
  • -30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ エスコ

    -30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ

    エスコ
    278,000税込305,800
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
  • 赤外線 サーマルイメージカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線 サーマルイメージカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
    用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
  • エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)

    エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320

    Flir(フリアーシステムズ)
    579,800税込637,780
    1式ほか
    32日以内出荷から54日以内出荷
    エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
    仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
  • ソフトウエア Flir(フリアーシステムズ)

    ソフトウエア

    Flir(フリアーシステムズ)
    329,800税込362,780
    1式
    16日以内出荷
  • TESTO872サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO872サーモグラフィ

    testo(テストー)
    549,800税込604,780
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.01保護等級IP54放射率0.01~1画素数320空間分解能(mrad)2.3フレームレート9Hz画素数(垂直)240
  • TESTO871サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO871サーモグラフィ

    testo(テストー)
    449,800税込494,780
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、 または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1画素数240空間分解能(mrad)2.6フレームレート9Hz画素数(垂直)180
  • TESTO865サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO865サーモグラフィ

    testo(テストー)
    219,800税込241,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-20~280精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1画素数160空間分解能(mrad)3.4フレームレート9Hz画素数(垂直)120
  • Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品) Flir(フリアーシステムズ)

    Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品)

    Flir(フリアーシステムズ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-7050質量(kg)2品名ハードケース
  • TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)

    TIX500シリーズ用レンズ・キャップ

    フルーク(FLUKE)
    8,198税込9,018
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け 日本アビオニクス

    赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け

    日本アビオニクス
    28,980税込31,878
    1個
    24日以内出荷
    R450およびR550シリーズのオプション品となります。必ずご購入ください。
    構成ACアダプター×1、バッテリーチャージャー×1、ACケーブル×2アズワン品番66-0034-33
  • Pouch for E&B Series HIKMICRO

    Pouch for E&B Series

    HIKMICRO
    10,980税込12,078
    1個
    47日以内出荷
    E&Bシリーズ用ポーチ
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)

    testo(テストー)
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
    付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
  • ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)

    ビジュアル放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    69,880税込76,868
    1台
    翌々日出荷
    FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
  • 充電専用ACアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    充電専用ACアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    AD5636用充電専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ