絞り込み
直径(Φmm)
- 270(3)
ブランド
- TRUSCO(3)
- ベストツール(2)
- DBLTACT(1)
- SK11(1)
高さ(mm)
- 200(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 320(2)
耐荷重(kg)
- 5(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(4)
ホワイト(2)
レッド(1)
迷彩色(1)
材質
- 合成繊維(1)
- 帆布(5)
合成繊維・帆布
幅(mm)
- 270
- 150(3)
- 200(3)
- 210(1)
- 220(1)
- 240(5)
- 250(2)
- 260(2)
- 300(10)
- 310(3)
- 315(2)
- 330(2)
- 350(4)
- 355.6(3)
- 356(2)
- 360(2)
- 420(2)
- 480(2)
- 900(2)
- 1050(1)
- 幅(mm)をもっと見る
奥行(mm)
- 270(5)
- 400(1)
270・400
質量(kg)
- 0.43(1)
- 0.51(1)
- 0.54(1)
- 0.94(1)
0.43・0.51・0.54・0.94
「直径(Φmm)」から絞り込む
270(3)

極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様)
ベストツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。トラスコ品番407-3925材質綿帆布(強力撥水加工済み)幅(mm)270高さ(mm)320径(Φmm)270
Wストロング丸バケツ
ベストツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理にトラスコ品番561-0018材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm)幅(mm)270高さ(mm)320タイプ電工バケツ径(Φmm)270奥行(mm)270ポケット数1外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)245外寸法・間口(mm)245
折りたたみツールバッグ
DBLTACT¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷たためるタイプのツールバッグ! 持ち運びに便利なコンパクトタイプ! 機能性抜群な収納ポケット。 拡張用の板付き、形状をしっかり維持。 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。幅(mm)270質量(kg)0.94高さ(mm)200奥行(mm)400