絞り込み
直径(Φmm)
- 260(1)
- 270(2)
- 300(1)
- 320(3)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ベストツール(2)
- Strong Tool(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JACKAL(ジャッカル)(1)
- SK11(1)
- 椿モデル(1)
高さ(mm)
- 320
- 180(3)
- 200(4)
- 230(7)
- 240(9)
- 250(7)
- 254(5)
- 290(6)
- 300(14)
- 310(6)
- 330(4)
- 350(18)
- 370(4)
- 400(5)
- 420(4)
- 450(5)
- 500(6)
- 600(4)
- 1000(5)
- 1400(2)
- 高さ(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 20(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(1)
色
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(3)
材質
- ターポリン(1)
- ポリエステル(2)
- 帆布(3)
ターポリン・ポリエステル・帆布
幅(mm)
- 270(2)
- 300(1)
270・300
容量(L)
- 20(1)
- 25(1)
20・25
奥行(mm)
- 270(1)
- 300(1)
270・300
質量(kg)
- 0.95(1)
- 1.4(1)
- 1.48(1)
- 1.87(1)
0.95・1.4・1.48・1.87
「直径(Φmm)」から絞り込む
260(1)
270(2)
300(1)
320(3)

極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様)
ベストツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。トラスコ品番407-3925材質綿帆布(強力撥水加工済み)幅(mm)270高さ(mm)320径(Φmm)270
ポップアップ荷揚げバケツ
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底板が鉄板仕様のポップアップ荷揚げバケツです。 本体・ベルト生地2枚縫製で高強度です。用途足場組立作業のジョイント部分の荷揚げ作業。材質ターポリン、PVC、鉄幅(mm)300奥行(mm)300耐荷重(kg)100
XO荷揚げバケツ
椿モデル¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷ベルトが底までしっかりホールド。4つの足底付で擦り切れ防止。内面二重縫製で安全性を強化。使用中止サイン機能ベルト採用。ベルトの赤い生地が見えたら使用中止。厚さ約1.1mmの鉄板底。立ち上がり30mm以上で突き破り防止。口枠は7mmのスチール芯入り。強化樹脂で劣化防止直径(Φmm)320高さ(mm)320使用荷重(kg)100枠の色緑
電工マルチバケット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!! 広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納 仕切りで収納部を細かく分割しできる。 用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。 可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。 仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。 底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵) ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製質量(kg)1.4直径(Φmm)260高さ(mm)320内寸法(mm)Φ250×310
Wストロング丸バケツ
ベストツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理にトラスコ品番561-0018材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm)幅(mm)270高さ(mm)320タイプ電工バケツ径(Φmm)270奥行(mm)270ポケット数1外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)245外寸法・間口(mm)245
電工カルバケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン