絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
  • SPARKFUN(727)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(206)
  • Adafruit(114)
  • M5Stack(94)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](90)
  • スイッチサイエンス(88)
  • Pololu(82)
  • Kitronik(59)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • 近藤科学(48)
  • DIGILENT(45)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(41)
  • ナリカ(38)
  • JAPAN ROBOTECH(32)
  • DFRobot(29)
  • レゴエデュケーション(22)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
    仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
  • USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    USB micro-B-Type-C変換アダプタ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • RaspberryPi4用ケースファン Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RaspberryPi4用ケースファン

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • RaspberryPiオフィシャルマウス赤白 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RaspberryPiオフィシャルマウス赤白

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    589,800税込648,780
    1リール(3400個)
    欠品中
  • Raspberryシリコン - RP2040 10個パック Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 10個パック

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    欠品中
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1個
    欠品中
  • Raspberry Pi HQ Camera M12マウント Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi HQ Camera M12マウント

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • Raspberry Pi Colour Code Tシャツ M Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Colour Code Tシャツ M

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
  • Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 400 USキーボード

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    17,780税込19,558
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • RP2040マイコン RPシリーズ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RP2040マイコン RPシリーズ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    239税込263
    1個
    欠品中
    すなわち、大容量のオンチップメモリ、対称デュアルCortex-M0+コアプロセッサ、確定的バスファブリック、独自のプログラマブルI/O(PIO)サブシステムなどにより、比類のないパワーと柔軟性を提供します。RP2040はステートレスデバイスで、外部QSPIメモリにキャッシュされたプログラムをインプレース実行(XIP)することが可能です。そのため、不揮発性ストレージの密度を選択することができるので低価格なフラッシュメモリを効果的に活用することができます。さらに、バッテリーでの長時間動作をサポートする
プログラミング/ロボティクス