絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • SPARKFUN(726)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(205)
  • Adafruit(114)
  • M5Stack(94)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](88)
  • スイッチサイエンス(88)
  • Pololu(82)
  • Kitronik(59)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • 近藤科学(48)
  • DIGILENT(45)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(41)
  • ナリカ(38)
  • JAPAN ROBOTECH(32)
  • DFRobot(29)
  • レゴエデュケーション(22)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレック

    CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板

    マルツエレック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボード。CD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
    アズワン品番67-0392-80
  • 充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック

    充電機能付き出力48V電源回路基板

    マルツエレック
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
  • 波型ジェネレータ部品セット マルツエレック

    波型ジェネレータ部品セット

    マルツエレック
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
  • ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板

    マルツエレック
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
  • EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレック

    EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ

    マルツエレック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 多出力電源回路基板 マルツエレック

    多出力電源回路基板

    マルツエレック
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    回路実験に便利な多出力電源回路基板。5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
    仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。アズワン品番67-0434-05
  • ToFセンサー TMF8801モジュール基板 マルツエレック

    ToFセンサー TMF8801モジュール基板

    マルツエレック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリング
    アズワン品番67-0386-07
  • EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレック

    EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ

    マルツエレック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    IoT電源のバックアップができるEDLC搭載基板。2.7Vの電気二重層キャパシタ(EDLC)を4個まで並列に搭載できる2回路(計8個)の回路基板です。Vishay Beyschlag社製の2.7V/55FのMAL222090009E3を各回路に1個搭載済みです。各回路に4個まで増設できます。IoT電源のバックアップやエナジーハーベスト、バッテリーマネジメント回路などに使用することができます。
    アズワン品番67-0433-06
  • ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレック

    ブラシレスモータードライバIC評価基板

    マルツエレック
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板。TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
    仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09
  • ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC評価基板

    マルツエレック
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
    仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
  • モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板

    マルツエレック
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    。東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
    仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
  • トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレック

    トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品

    マルツエレック
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    。DC-DCコンバータ基板 MDC9778
    仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
  • モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板

    マルツエレック
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
    仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
  • Maruduino OP3 Xbee拡張部品セット マルツエレック

    Maruduino OP3 Xbee拡張部品セット

    マルツエレック
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    Xbeeワイヤレス通信機能を追加できます。Xbee通信モジュールを駆動する電源生成回路が含まれています。LEDにより、電源状態、通信状態が確認できます。詳しくは、回路図を参考してご利用ください。
    仕様●シリーズ名:Maruduino●種別:キット、部品セットアズワン品番67-0485-71
  • 電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズ マルツエレック

    電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズ

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    小学校~高校向けの教材キットです。ロジックICをブレッドボードに挿入し、ジャンパーワイヤで接続するだけで様々な回路の実験が可能です。
    品名ロジック回路学習ボードアズワン品番4-2424-01
プログラミング/ロボティクス