絞り込み
ブランド
- EdelWorks
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(209)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(58)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(30)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る

Groveケーブル用中継基板 2個セット
EdelWorks¥989税込¥1,0881セット(2個)5日以内出荷Groveケーブルの延長用基板。Groveケーブルの長さが足りないときにGroveケーブル同士を繋いで、延長することができます。仕様●基板サイズ(コネクタ込):30.0×10.0×8.0mm●付属品:本体 ×2●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-47
EdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダなし
EdelWorks¥789税込¥8681個5日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板。既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。仕様●基板サイズ(コネクタ込):42.0×24.0×1.6mm●ピン配置:背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5●背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)●背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0●付属品:本体 ×1●Grove ライトアングルコネクタ ×3●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-46
EdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダ付
EdelWorks¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板。既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。仕様●基板サイズ(コネクタ込):42.0×24.0×11.6mm●ピン配置:背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5●背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)●背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-45
micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0
EdelWorks¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール。yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】アズワン品番67-0369-99