絞り込み
ブランド
- スイッチエデュケーション
- アーテック[学校教材・教育玩具](64)
- ナリカ(38)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- レゴエデュケーション(22)
- 近藤製作所(16)
- 近藤科学(16)
- ワンダーキット(15)
- エレキット(15)
- ケニス(11)
- ビット・トレード・ワン(10)
- SONY(ソニー)(9)
- 島津理化(7)
- 岩田製作所(6)
- Elephant Robotics(6)
- Makeblock(5)
- Sphero(5)
- スタジオミュウ(5)
- DIGILENT(4)
- ブランドをもっと見る

micro:bit用コネクタベース
スイッチエデュケーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
micro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ)
スイッチエデュケーション¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。 圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。セット内容圧力センサー ×1個、モジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
micro:bitベーシックモジュール用距離センサー
スイッチエデュケーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bit用ワークショップモジュール
スイッチエデュケーション¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個