絞り込み
ブランド
  • ハイテックマルチプレックスジャパン
  • SPARKFUN(726)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(209)
  • Adafruit(114)
  • M5Stack(94)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](89)
  • スイッチサイエンス(88)
  • Pololu(82)
  • Kitronik(58)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • 近藤科学(48)
  • DIGILENT(45)
  • ナリカ(38)
  • JAPAN ROBOTECH(32)
  • DFRobot(30)
  • レゴエデュケーション(22)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag ハイテックマルチプレックスジャパン

    リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
    材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側)質量(g)約 96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
  • XPOWER  Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER Ni-MH 7.2V

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
  • マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン

    マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    19,980税込21,978
    1セット
    9日以内出荷
    充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!充電ケーブル付きセット。最大充電 DC:200W、 AC:100W。DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。セット内容 。X2 AC PLUS 200 本体。AC入力ケーブル。日本語説明書。タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード 1本。XT60⇒タミヤコネクター 充電ケーブルバランスコード一体型 1本。XT60⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル 1本
    用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W) / PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1A~2.0A 最大電力 30W 6セル(4.2V/セル)使用時出力DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)【バランス電流】最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン

    AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker ハイテックマルチプレックスジャパン

    バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!。・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル。・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物。LiPo Checker本体。TP/FPアダプター。ハンディストラップ。取扱説明書
    質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
  • AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン

    AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷
    高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 。別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
    用途2次電池充電寸法(mm)116 × 110 × 79質量(g)602電流(A)【バランスポート】1.5( 最大 37W )、【パラレル充電】20~35.0、【充電】0.1~20.0( 最大 AC:200W DC:400W × 2 )、【外部放電】0.1~40.0( 最大 350W )、【放電】0.1~2.0( 各ポート 最大 10W × 2 )出力【電源5~27V、最大 15A、400W×2適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S入力電圧AC 100V~240V ・ DC10V~ 30V
  • Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン

    Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。セット内容物。ドライバー本体。ビット六角 2.0mm。ビット六角 2.5mm。ビット ボックス 7.0mm。ビット プラス 4.0mm。USB充電ケーブル。取扱説明書
    用途ラジコンの組み立て質量(g)143最大トルク(N・m)最大ハードトルク:5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220r/min電源電圧(V)3.6バッテリーリチウム電池充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)850サイズ(mm)Φ34×138インターフェイス充電用インターフェイス:Type-C
  • Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C ハイテックマルチプレックスジャパン

    Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    ・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ。・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます。・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22電圧(V)7.4(2S)速度連続100C/最大200CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)6000
  • XPOWER Ni-MH 7.2V 2200mAh タミヤコネクター ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER Ni-MH 7.2V 2200mAh タミヤコネクター

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • HS-40 0.6kg/0.09s ハイテックマルチプレックスジャパン

    HS-40 0.6kg/0.09s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載。・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ。・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入。・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ。・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮。・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電。・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生。・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器寸法(mm)112.1×108×62質量(g)370電流(A)放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV電圧(V)放電終了電圧:0.9機能容量保護:3200mAh充電電流(A)0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A動作モード充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークインバッテリー容量(mAh)電池容量範囲:500~3200適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン

    バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    スリムな4portハイエンドチャージャー。 縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積。・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能。・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)。・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電。・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応 。【機能】 。[ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、。[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、。[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、。バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
    用途2次電池充電寸法(mm)186×103×209質量(g)1610電流(A)放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 )入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18電流(mA)トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)0.1~12.0(各ポート 最大100W×4)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V
  • ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,598税込3,958
    1台
    10日以内出荷
    ・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT(ブラック)充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル
  • ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,598税込3,958
    1台
    10日以内出荷
    ・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル
  • プロフェッショナルツール  Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン

    プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,098税込3,408
    1セット
    欠品中
    ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット。・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状。・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます。・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド。・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール。・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセット。セット内容。六角レンチ 1.5mm。六角レンチ 2.0mm。ボックスレンチ 5.5mm。ボックスレンチ 7.0mm
    用途ラジコンの組み立てグリップ部(mm)Φ18×102
  • Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C ハイテックマルチプレックスジャパン

    Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ・厚さ22.5mmのLCGタイプでさらなる薄型低重心を実現。・放電効率を向上した連続60C/最大120Cのハイパワー。・1/10ツーリング、Modifiedクラスなどにおすすめのバッテリー。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池の最高性能を引き出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22.5電圧(V)7.4(2S)速度連続60C/最大120CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)5500
  • ハイボルテージスタンダードサーボ HS-430BH 5.0kg・cm/0.14s ハイテックマルチプレックスジャパン

    ハイボルテージスタンダードサーボ HS-430BH 5.0kg・cm/0.14s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルマイクロサーボ HS-5085MG 4.3kg・cm/0.13s ハイテックマルチプレックスジャパン

    デジタルマイクロサーボ HS-5085MG 4.3kg・cm/0.13s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルサーボプログラマー ハイテックマルチプレックスジャパン

    デジタルサーボプログラマー

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルサーボ D625MW 10.0kg・cm/0.13s ハイテックマルチプレックスジャパン

    デジタルサーボ D625MW 10.0kg・cm/0.13s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • USB式サーボプログラマー ハイテックマルチプレックスジャパン

    USB式サーボプログラマー

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • HS-82MG 3.4k/0.1s ハイテックマルチプレックスジャパン

    HS-82MG 3.4k/0.1s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン

    ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    25,980税込28,578
    1台
    12日以内出荷
    最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 。バッテリーのみを接続して簡単放電 。[ 2 ]充電器接続使用 。対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!。4つの放電モード。4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) Mode。CCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) Mode。CRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) Mode。CPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) Mode。CVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応。英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能。Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
    質量(g)1100電流(A)放電:0.3~40.0定格電力(W)CP 1~380電力(W)放電:最大380定格電流(A)CC 0.3~40.0抵抗(Ω)CR 1~100接続端子XT60放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110動作電圧(V)DC 3.0~40.0許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
  • X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン

    X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!。放電機能追加!3.5Wの電力で快適に。新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!。50W×2Part。50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ。洗練されたデザインに一新。2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザイン。ドリフトユーザー必見付属充電ケーブル。付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属。4+1ボタン。簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート。前面からプラグイン。スリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電。2×16LCD。2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認。ピットスペースに最適なコンパクト設計。100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍
    用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off
  • USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W ハイテックマルチプレックスジャパン

    USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    10日以内出荷
    接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブル。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感です。
    材質シリコン長さ(m)1最大出力100W(20V/5A)入力端子USB Type-C to USB Type-C
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパン

    AAA 750mAh

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    899税込989
    1セット
    15日以内出荷
    ・満充電から使い切るまで パワーが持続!。・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池。・くり返し使用しても低下せず パワーを実感。・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム。・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供。内容物。XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
  • 電動ガン用Li-Poバッテリー Mini-Sタイプ、7.4V、2200mAh ハイテックマルチプレックスジャパン

    電動ガン用Li-Poバッテリー Mini-Sタイプ、7.4V、2200mAh

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • マイクロサーボ HS-55 1.3kg・cm/0.14s ハイテックマルチプレックスジャパン

    マイクロサーボ HS-55 1.3kg・cm/0.14s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルミニサーボ HS-5065MG 2.2kg・cm/0.11s ハイテックマルチプレックスジャパン

    デジタルミニサーボ HS-5065MG 2.2kg・cm/0.11s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードサーボ HS-422 4.1kg・cm/0.16s ハイテックマルチプレックスジャパン

    スタンダードサーボ HS-422 4.1kg・cm/0.16s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードサーボ HS-311 3.79kg・cm/0.15s ハイテックマルチプレックスジャパン

    スタンダードサーボ HS-311 3.79kg・cm/0.15s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングサーボ HS-125MG 3.5kg・cm/0.13s ハイテックマルチプレックスジャパン

    ウイングサーボ HS-125MG 3.5kg・cm/0.13s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • HS-81 3.0k/0.09s ハイテックマルチプレックスジャパン

    HS-81 3.0k/0.09s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • HS-65HB 2.2k/0.11s ハイテックマルチプレックスジャパン

    HS-65HB 2.2k/0.11s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
プログラミング/ロボティクス