絞り込み
ブランド
- ケニス
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(206)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(59)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(29)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る
特価

micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
マイクロビット用水分センサ
ケニス¥899税込¥9891個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ
ケニス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit用オプションパーツ
ケニス¥659~税込¥725~1個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用サーボコネクトボードセット
ケニス¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit用センサボード
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス
ケニス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
Ring:bitロボットカー用アクセサリ
ケニス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281式当日出荷Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED
プログラミングロボット True True
ケニス¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。 カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。 PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。 パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフトセット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール質量(g)59電源リチウム充電池対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く)通信方式Bluetooth充電時間(分)約30