絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- アーテック[学校教材・教育玩具](65)
- ナリカ(38)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- レゴエデュケーション(22)
- 近藤製作所(16)
- 近藤科学(16)
- ワンダーキット(15)
- エレキット(15)
- ケニス(11)
- ビット・トレード・ワン(10)
- 島津理化(7)
- 岩田製作所(6)
- Elephant Robotics(6)
- スイッチエデュケーション(6)
- Makeblock(5)
- Sphero(5)
- スタジオミュウ(5)
- DIGILENT(4)
- ブランドをもっと見る
特価

ボタン(Button)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
LEDタグ
SONY(ソニー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
7種類全部入りセット
SONY(ソニー)¥42,980税込¥47,2781箱5日以内出荷MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
動き(Move)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
人感(Motion)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
MESHブロックカード 10セット(1セット16種類)
SONY(ソニー)¥6,798税込¥7,4781パック3日以内出荷MESH(メッシュ)は、ソニーが開発した、さまざまな機能をもった電子タグです。MESHには7種類の電子タグがあり、それぞれ「LED」「ボタン」「人感」「動き」「温度/湿度」「明るさ」「GPIO(拡張)」の機能をもっています。これらを組み合わせることで、さまざまな装置を作ることができます。MESHは、USBメモリを一回り大きくしたような形状で、スマートフォンやタブレット、Windows10上のアプリでプログラミングをすることができます。アプリは日本語で説明が表示され、画面上に並んだアイコンを動かしてプログラムを作ることができるので、子どもでも直感的に操作することが可能です。 本製品は、MESHでプログラミングをする際の思考整理に役立つカードです。カードの裏面には、それぞれのブロックの説明を記載されていますので、操作ガイドとしてご活用いただけます。カードは全部で16種類あり、グループ学習でのアイデア想起に役立ちます。裏面には、機能やアクションの解説が付いています。
GPIOタグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
明るさ(Brightness)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1