絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • アーテック[学校教材・教育玩具](65)
  • ナリカ(38)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
  • レゴエデュケーション(22)
  • 近藤製作所(16)
  • 近藤科学(16)
  • ワンダーキット(15)
  • ケニス(11)
  • ビット・トレード・ワン(10)
  • SONY(ソニー)(9)
  • 島津理化(7)
  • 岩田製作所(6)
  • Elephant Robotics(6)
  • スイッチエデュケーション(6)
  • Makeblock(5)
  • Sphero(5)
  • スタジオミュウ(5)
  • DIGILENT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6足歩行ロボ フォロ エレキット

    6足歩行ロボ フォロ

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
    電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
  • ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット

    ハリネズミ型ロボット とげまる

    エレキット(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
    仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度
  • ロボビット エレキット

    ロボビット

    エレキット
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
    質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
  • スペースロボ7(セブン) エレキット

    スペースロボ7(セブン)

    エレキット
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
    質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります)電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メロディークロック2 エレキット

    メロディークロック2

    エレキット
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
    電池単4乾電池x4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイボーグブラスター エレキット

    サイボーグブラスター

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    5つのモードに変形するウォーターガンが作れます。左右どちらの手にも装着可能!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • にょろっとアーム エレキット

    にょろっとアーム

    エレキット
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    ワイヤー駆動で生き物のようにくねくね動く!先端ヘッドの組替も可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロボライト2 エレキット

    コロボライト2

    エレキット
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
    付属品USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース質量(g)130出力モーター×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×62入力光センサー×2、 ボタン×1使用電池単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨)対応ブラウザGoogle Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。プログラミング【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
  • ボクサロイド エレキット

    ボクサロイド

    エレキット
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    ボクサロイドは水圧パワーでパンチを繰りだすボクシングロボット。
    仕様【部品点数】325点 ※2体合わせて質量(g)175(1体あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×240×77(1体あたり)駆動方式水圧式
  • テックドーザー エレキット

    テックドーザー

    エレキット
    7,488税込8,237
    1個
    9日以内出荷
    デコボコ道もガンガン進む、クローラータイプのブルドーザーロボを自分で組み立てる工作キットです。付属の赤外線リモコンで、スピードチェンジやクラクション、ライトのコントロールなどいろいろな動きが楽しめます。多彩な動作を組み合わせて、プログラミングにチャレンジしよう!
    質量(g)(本体)510/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)170×230×120/(リモコン)150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)5
  • ロボレックス エレキット

    ロボレックス

    エレキット
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    プログラミングでノシノシ歩く、ほえる!
    質量(g)(本体)670/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)180×500×280/リモコン: 約W150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)4
  • PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版 エレキット

    PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版

    エレキット
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。 楽しく制御して想像力を育てる。
    付属品【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC仕様【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ寸法(mm)【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5電源(V)【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給)出力【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力電源【プログラミングモジュール】USBから供給対応OS【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edgeディスプレイ【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨入出力【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コUSBタイプ【プログラミングモジュール仕様】TypeCデータ転送方式【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。)
  • KOROBO3(コロボ3) エレキット

    KOROBO3(コロボ3)

    エレキット
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう! プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。 光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。 従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。 初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
    付属品USBケーブル質量(g)230備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合)センサー光センサー×2、タッチセンサー×2使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
  • コードランナー エレキット

    コードランナー

    エレキット
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ボタンでプログラムをインプット! コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。 頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。 また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。 お絵かきロボ ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。 ショットロボ スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。 おそうじロボ 2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。 ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
    質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイボーグハンド エレキット

    サイボーグハンド

    エレキット
    4,488税込4,937
    1個
    当日出荷
    サイボーグハンドはキミの手をサイボーグにするパワーアップギアだ! 水圧パワーで動く『ゴッドハンド』を手に入れろ! それぞれの指は水圧式シリンダーでパワーを伝達しながらスムーズに動きます。 パーツの取り付け位置を変えることで、右手用、左手用のどちらにすることもできます。 また、サイズ調節機能も搭載していますので、お子様から大人の手にもフィットします。 水圧パワーでいろんなものを掴んで持ち上げてみよう。 キミはサイボーグハンドをうまく操ることができるかな?!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約125×205×400(※各指を標準位置にした場合)本体質量(g)約400駆動方式水圧RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【持ち上げ可能】つかむ場合:約600、指にかける場合:約60再生紙使用マーク適合
プログラミング/ロボティクス