49ページ目: プログラミング/ロボティクス
電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1
アズワン品番67-0383-72
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
※こちらは受注生産品です。
仕様●競技用品●ロボカップジュニアビギナーズリーグの競技用フィールド枠●JUNIOR用サッカーフィールド枠のみビギナー
アズワン品番67-0353-38
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。
アズワン品番67-0405-20
1枚
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ。TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。
仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mm
アズワン品番67-0394-62
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
回路実験に便利な多出力電源回路基板。5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。
アズワン品番67-0434-05
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機。JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造。コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能
仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル)
アズワン品番67-0369-96
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ロボットやIoTのプロトタイピング用小型ボード。GR-ROSEは、ルネサスエレクトロニクス社製のRX65Nを搭載したロボットOS(ROS2)が動く小型ボードです。Arduinoスケッチ+ROS2(Robot OS)でロボット動作における分散処理を簡単化します。小型でかつシリアルサーボやセンサ、電源を接続するためのインターフェースが用意されているため、ロボットに組み込みやすくなっています。AWS FreeRTOSを利用したマルチタスク化や、AWS IoTへの接続も可能です。RX65Nマイコン搭載(34CoreMark/maの電力効率を実現するRXv2コア)。基板サイズが50mm×45mmと小さくロボットに組込みやすい。シリアルサーボやセンサーをアタッチできるインターフェース。有線LANコネクタ/無線LANモジュールを搭載。Arduino IDEによるプログラミングが可能。USBストレージによりプログラムの書き込みが容易
仕様●▼部品名:MCU●メーカー名:Renesas Electronics●型番:R5F565NEHDFP●備考:RX65N(RXv2 CPUコア)、100ピンLQFP、120MHz●▼部品名:Code Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:2MB●▼部品名:RAM●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:640KB●▼部品名:Data Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:32KB●▼部品名:Ether PHY●メーカー名:MICROCHIP●型番:LAN8720A-CP-ABC●備考:10/100BASE-TX RMII接続●▼部品名:Wi-Fi●メーカー名:Espressif Systems●型番:ESP-WROOM-02D●備考:IEEE 802.11b/g/n (UART接続)●▼部品名:microUSB●メーカー名:JST●型番:UB-MC5BR3-SD204-4S●備考:給電可能(5V以下で動作可能なモータは駆動可能)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(TTL)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:4ch、1線式(ICS方式)/2線式(UART)切替可(ソフト切替)、信号電圧3.3V/5V切替可(スライドスイッチ切替)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(RS485)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:1ch 半二重 (未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Digital)●メーカー名:廣杉計器●型番:FSS-42085-06●備考:PMOD互換(UART/I2C/SPI)(未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Analog)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:ADC 6ch / DAC 1ch + ADC(電源電圧) (未実装予定)、ADCはSDHI/SPI Multi I/Oとしても使用可能●▼部品名:デバッグコネクタ●メーカー名:廣杉計器●型番:B4B-PH-K-S●備考:E1用コネクタ (未実装予定)●▼部品名:スライドスイッチ●メーカー名:コパル●型番:CAS-D20A1●備考:ブートモード/SerialServoI/F電圧切替用●▼部品名:タクトスイッチ●メーカー名:アルプス●型番:SKRPABE010●備考:システムリセット用●▼部品名:LED●メーカー名:ローム●型番:SML-P11MTT86R、SML-P11MTT86R、SML-P11UTT86R●備考:Power LED(Green) (未実装)、User LED 1(Green)、User LED 2(Red)●▼電源:MicroUSB、電源コネクタ/DC 5V (4.5~5.5V) ※5V以上●▼サイズ:50(W)×45(D)(mm) ※突起物含まず
アズワン品番67-0357-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
アズワン品番67-0369-91
1個
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
ダブルサーボにするためのケース。KRS-6000/9000シリーズをダブルサーボに組み合わせるためのボトムケースセットです。組み合わせに必要なビスやピンが付属しています。従来のNo.02029と本製品No.02240の違いは、ケース内部のでっぱりです。No.02029ではでっぱりがKRS-9000シリーズの基板に干渉しましたが、No.02240はでっぱりを低くすることにより干渉を防いでいます。No.02029は、KRS-9000シリーズに装着できないのでご注意ください。
仕様●セット内容●ボトムケース6000/9000(フランジ付)×2●M2.6-10ビス×4●ナット×4●ノックピン×3●対応製品:KRS-6003/6003R/6003R2HV●KRS-9004HV
アズワン品番67-0419-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷
SG92Rサーボを動力として使用するグリッパー。クランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92Rステアリングギア。PWM信号ドライブ。レゴ穴互換。90°の開閉角。RoverC互換。4.2~6V入力に対応。開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino。【用途】。ロボットグリッパー。サーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1
アズワン品番67-0394-29
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin life as a blank of US carbide. There's nothing imported here!。Note:If you have or are purchasing a Shapeoko, please be sure you are purchasing a precision collet and nut to be able to use these cutters.。。Features。Cutting Diameter:.125"。Cutting Length:.5"。Shank Diameter:.125"
アズワン品番67-0428-76
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certified
アズワン品番67-0429-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub)
アズワン品番67-0394-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●項目1:金属パイプ●項目2:Tube - Aluminum(3/8inch OD x 10inch L x 0.30inch ID)
アズワン品番67-0455-11
1個
¥959
税込¥1,055
33日以内出荷
Description。This is the 2N5192G, an NPN silicon transistor. This little transistor can help in your project by being used to help drive large loads or amplifying or switching applications. The 2N5192G is specifically rated at 60V and 4A max.
アズワン品番67-0420-88
1個
¥349
税込¥384
33日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communication
アズワン品番67-0422-94
1個
¥5,398
税込¥5,938
33日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
33日以内出荷
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:音声、録音、オーディオ●シールドコネクタ:標準●主要チップ:MSGEQ7
アズワン品番67-0453-83
1個
¥8,698
税込¥9,568
33日以内出荷
Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
1個
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:リミットスイッチ、メカニカルスイッチ
アズワン品番67-0455-41
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:フォトカプラー(反射型)●項目5:QRE1113GR●項目7:RedBot
アズワン品番67-0455-40
1個
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:MMA8452Q●項目7:RedBot
アズワン品番67-0455-44
1個
¥1,898
税込¥2,088
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目7:RedBot
アズワン品番67-0455-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:タイマー、時計●項目4:RTC(時計)●項目5:DS1307
アズワン品番67-0452-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
アズワン品番67-0424-66
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
Description。The SparkFun QwiicBus Kit comes with everything you need to get started with the SparkFun QwiicBus system in one handy package. The kit includes two QwiicBus EndPoints, one MidPoint and two 3ft Ethernet cables.。The SparkFun QwiicBus EndPoint is the fastest and easiest way to extend the range of your I2C communication bus. Both boards use NXP's PCA9615 IC, which converts the two default I2C signals into four differential signals, two for SCL and two for SDA. The differential signals are sent over an Ethernet cable, which attaches to the breakout through the on-board RJ-45 connectors The differential signaling allows the I2C signals to reach distances of up to 100ft. while still maintaining their signal integrity! To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The QwiicBus MidPoint works in tandem with the QwiicBus Endpoint so you can easily tap into it to drop in devices wherever you would like.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun QwiicBus Guide
アズワン品番67-0424-60
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
33日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
アズワン品番67-0420-12
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
Description。We are quite familiar with seven-segment displays. We see them on our alarm clocks, ovens, and microwaves. By adding more segments to each digit you can display more than just numbers! Introducing the brand new SparkFun Qwiic Alphanumeric Display. These white fourteen-segment digits allow you display all sorts of numbers, characters, and symbols. With Qwiic, simply plug it in and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The VK16K33 also supports I2C address configuration. Simply close a combination of the address jumpers on the back and you can communicate with up to four displays on the same bus. Our slim board design also features detachable stand off holes, vertical Qwiic connectors, and internal mounting holes.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。White display。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-87
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
33日以内出荷
Description。The SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!。The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun moto:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the moto:bit Guide。Features。More reliable Edge connector for easy use with the micro:bit。Full H-Bridge for control of two motors。Control servo motors。Vertical Qwiic Connector。I2C port for extending functionality。Power and battery management onboard for the micro:bit
アズワン品番67-0422-89
1個
¥8,498
税込¥9,348
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:ドライバー
アズワン品番67-0454-65
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
Description。The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and four 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.。This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features a single port for our standard 1in. by 1in. Qwiic Breakouts. However, you aren't beholden to attaching just one Qwiic breakout since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod(Processor Board)Connector。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connectors。Boot/Reset Buttons。Charge Circuit。Four 4-40 Inserts
アズワン品番67-0423-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。