絞り込み
エコロジープロダクト

マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
ハリネズミ型ロボット とげまる
エレキット(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)
タイヤゴムΦ70mm
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥428税込¥4711組(2個)3日以内出荷077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70![USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369979-190610-02.jpg)
USBコードmicroB(80cm)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥310税込¥3411個当日出荷PGConをPCと接続するための専用ケーブル。材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09![ロボット用サーボモーター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795893-241211-02.jpg)
ロボット用サーボモーター
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,882税込¥3,1701個当日出荷対応接続コード 153211。材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。![センサー接続コード(3芯) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619247-200925-02.jpg)
センサー接続コード(3芯)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥255~税込¥281~1本当日出荷コネクター:2.54mmピッチ。材質:PVC用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質PVCコネクタ2.54mmピッチ![Artecブロック ロボットステー 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619493-241211-02.jpg)
Artecブロック ロボットステー 白
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥719税込¥7911セット(8個)当日出荷【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:20×104×10mm。セット内容:ステー×8用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×108×10質量(g)85![簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151788-241211-02.jpg)
簡単ボタン制御ロボ(基板組立済)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,273税込¥2,5001セット3日以内出荷材質:鉄,ゴム,ABS,PP,PVC。サイズ:約130×80×35mm。セット内容:メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3用途コンピューターを使わないプログラミング的思考の学習やワークショップに。セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35質量(g)184![Studuino mini(スタディーノミニ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851703-180326-02.jpg)
Studuino mini(スタディーノミニ)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,091税込¥3,4001個3日以内出荷計測・制御の基本から応用までこれひとつで。動作環境 ・対応OS ・WindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit/64bit) ※対応OS の情報は都度更新されます。最新の情報はホームページより確認してください。材質:FR-4。サイズ:59×40×12mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)材質FR-4寸法(mm)59×40×12質量(g)20対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)メモリー容量256MByte 以上画面サイズXGA(1024×768) 以上プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨USBポートUSB2.0![スタディーノミニDCモーター拡張基盤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851502-180326-02.jpg)
スタディーノミニDCモーター拡張基盤
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥1,046税込¥1,1511個3日以内出荷スタディーノ ミニに、DCモーターを接続するための拡張基板。・モーター2ch ・最大電流800mA ・正転/逆転 ・速度制御。材質:FR-4。サイズ:24×20×17mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様正転/逆転、速度制御材質FR-4寸法(mm)24×20×17質量(g)3モーター2ch電流(mA)最大800![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)
ロボット用赤外線フォトリフレクタ
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷から3日以内出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。![Artecブロック ハーフD アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619475-150630-02.jpg)
Artecブロック ハーフD
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥237税込¥2611セット(8個)当日出荷【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2015年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:20×36×10mm。セット内容:ハーフD 水 8pcs用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×10色水質量(g)20
プチロボ XL
ワンダーキット(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット
アドウィン(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。種別実戦ディジタル回路アズワン品番3-8807-01
PICプログラマーA+
アドウィン(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01![簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651509-180711-02.jpg)
簡単ボタン制御ロボ(基板未組立)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,273税込¥2,5001個3日以内出荷サイズ:完成サイズ/約130×80×35mm。セット内容:メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)![ロボット用電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619195-150630-02.jpg)
ロボット用電子ブザー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,382税込¥1,5201個3日以内出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧:2.5~4V■共振周波数(fr):2300±500Hz■音圧レベル(frにおいて):75dB以上。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5.5周波数(Hz)(共振)2300±500(fr)音圧レベル(dB)75以上(frにおいて)動作電圧2.5~4V![ブルートゥースモジュール アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619082-150630-02.jpg)
ブルートゥースモジュール
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワイヤレスで使える近距離通信規格。・本商品は、技術基準適合証明は受けておりません。電波暗室や電波障害を起こさない十分に広い敷地・建物内で使用してください。不用意に電波を発射すると、公共電波の妨害源となる可能性があり、不法無線局として処罰を受ける可能性があります。・本製品はiOS、Android用のStuduinoプログラミングソフトには対応しておりません。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)50×20×28動作電圧3.3~5インターフェイスUARTBluetooth(モジュール)HC-05、(バージョン)Bluetooth V2.0+EDR、(プロファイル)SPP通信距離(m)約10
プチロボ MS3L
ワンダーキット(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個(20ピース)当日出荷レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
Ring:bitロボットカー用アクセサリ
ケニス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281式当日出荷Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED![押すだけかんたんプログラミングロボ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369945-190610-02.jpg)
押すだけかんたんプログラミングロボ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201個3日以内出荷パソコンを使わずにボタンだけでかんたんにプログラミングができるプログラミングの導入に最適。材質:ABS。サイズ:132×80×45mm。セット内容:本体×1、収納ケース×1用途コンピューターを使わないプログラミング的思考の学習やワークショップに。セット内容本体×1、プラ製ボックス寸法(mm)420×290×50質量(g)331包装形態プラ製ケース
レゴ WeDo2.0スマートハブ用充電池
レゴエデュケーション(1件のレビュー)¥10,880税込¥11,9681個4日以内出荷WeDo 2.0 スマートハブ専用の充電式リチウムイオン電池です。充電時間は約3時間で、単三電池よりも長持ちします。![ロボット用タッチセンサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619177-150630-02.jpg)
ロボット用タッチセンサー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,382税込¥1,5201個当日出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧(VCC):3.3~5V■スイッチの種類:単極単(SPST)、オン-モメンタリ■動作力:100gf±50g■出力電圧:0VまたはVCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)55×20×28質量(g)10.5スイッチ単極単投(SPST)、オン-モメンタリ出力電圧0VまたはVCC動作力100gf±50g動作電圧3.3~5V(VCC)









![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)
![USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369979-190610-02.jpg)
![ロボット用サーボモーター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795893-241211-02.jpg)
![センサー接続コード(3芯) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619247-200925-02.jpg)
![Artecブロック ロボットステー 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619493-241211-02.jpg)
![簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151788-241211-02.jpg)
![Studuino mini(スタディーノミニ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851703-180326-02.jpg)
![スタディーノミニDCモーター拡張基盤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851502-180326-02.jpg)
![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)
![Artecブロック ハーフD アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619475-150630-02.jpg)



![簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651509-180711-02.jpg)
![ロボット用電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619195-150630-02.jpg)
![ブルートゥースモジュール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619082-150630-02.jpg)



![押すだけかんたんプログラミングロボ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369945-190610-02.jpg)

![ロボット用タッチセンサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619177-150630-02.jpg)