絞り込み
入力種類
- 測温抵抗体(5)
- 熱電体(1)
- 熱電対(3)
- 電圧(3)
- 電流(3)
電源電圧(V)
- AC100~240(3)
- その他(2)
制御出力
- SSR駆動用電圧(1)
- その他(2)
- リレー接点(4)
- 電流(2)
制御方式
- その他(2)
- オートチューニング付PID制御(2)
出力点数
- 3
- 1(6)
- 2(15)
- 4(9)
- 8(1)
- その他(7)
ブランド
- azbil(旧:山武)(4)
- omron(オムロン)(1)
azbil(旧:山武)・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「入力種類」から絞り込む
測温抵抗体(5)
熱電体(1)
熱電対(3)
電圧(3)
電流(3)

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から26日以内出荷質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
温度調節器
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷形状DIN48×96サイズ48×96タイプねじ端子台電源(V)AC100~240 (50/60Hz)入力種類熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力接点独立2点端子形状ねじ端子台出力点数制御/1点、補助/2点入力点数1点電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力リレー出力通信方式RS-485(2線式半二重)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2点イベント入力点数(点)2点ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥209,800~税込¥230,780~1個25日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計 C1M
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,178特価1個当日出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様追加処理なし質量(g)130(専用取付器具含む)規格Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989入力種類(PV)測温抵抗体シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)出力点数3点パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力電流指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下指示精度±0.2%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品