絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 200×200(26)
- 250×200(19)
- 250×250(25)
- 300×200(20)
- 300×250(19)
- 300×300(53)
- 350×200(19)
- 350×250(19)
- 400×200(20)
- 400×300(21)
- 400×400(47)
- 500×500(47)
- 600×600(31)
- 1000×200(21)
- 1000×250(20)
- 1000×300(21)
- 1000×350(20)
- 1000×400(21)
- 1000×450(20)
- 1000×500(21)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(26)
250×250(25)
300×300(53)
400×400(47)
500×500(47)
600×600(31)
1000×200(21)
1000×300(21)
1000×400(21)
1000×500(21)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

室外機ルーバー(取付台座付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台欠品中エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)
空研工業(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(2枚)ほか翌々日出荷KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
排煙口用手動開放装置(電気式)
フカガワ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
アルミ製結露対策用パンカールーバー
西邦工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
ユニバーサルグリル HS型
空研工業¥6,998~税込¥7,698~1台11日以内出荷から13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
ユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR
協立エアテック¥5,798~税込¥6,378~1台22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S
協立エアテック¥3,298~税込¥3,628~1台15日以内出荷から22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS
フカガワ¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
スリット型吸込口 SL-VF型
空研工業¥6,698~税込¥7,368~1台11日以内出荷から13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から33日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型
空研工業¥16,980~税込¥18,678~1台13日以内出荷換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
排煙口用手動開放装置(レバー式)
フカガワ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から18日以内出荷扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S
協立エアテック¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷から29日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
標準型丸アネモ 多層コーン型
協立エアテック¥15,980~税込¥17,578~1台22日以内出荷丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式C2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS
フカガワ¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
空研工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型
空研工業¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥9,798~税込¥10,778~1台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S
協立エアテック¥7,998~税込¥8,798~1台22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #5
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台22日以内出荷から27日以内出荷エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#5羽根枚数3寸法W(mm)99吹出方向垂直吹出
標準型角アネモ パン型 SED付
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
標準型角アネモ 多層コーン型
協立エアテック¥19,980~税込¥21,978~1台22日以内出荷から45日以内出荷角アモネの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式型式E2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出