203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
  • 手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製) 空研工業

    手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)

    空研工業(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2枚)ほか
    翌々日出荷
    KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
    材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
  • 排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(電気式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
  • アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業

    アルミ製結露対策用パンカールーバー

    西邦工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
  • ユニバーサルグリル HS型 空研工業

    ユニバーサルグリル HS型

    空研工業
    6,998税込7,698
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
  • シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業

    シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型

    空研工業
    16,980税込18,678
    1台
    13日以内出荷
    換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 室外機吹出しグリル(縦方向吹出し) Panasonic(パナソニック)

    室外機吹出しグリル(縦方向吹出し)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F 協立エアテック

    スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F

    協立エアテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
    用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
  • ユニバーサルグリル(フレーム付)     V(H)-FR 協立エアテック

    ユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR

    協立エアテック
    5,798税込6,378
    1台
    22日以内出荷
    拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VF型

    空研工業
    6,698税込7,368
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業

    チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用

    空研工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
  • ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S 協立エアテック

    ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S

    協立エアテック
    7,998税込8,798
    1台
    22日以内出荷
    拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
  • 標準型丸アネモ 多層コーン型 協立エアテック

    標準型丸アネモ 多層コーン型

    協立エアテック
    15,980税込17,578
    1台
    22日以内出荷
    丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式C2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業

    チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用

    空研工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
  • 室外機吹出しグリル(横方向吹出し) Panasonic(パナソニック)

    室外機吹出しグリル(横方向吹出し)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 室外機吹出グリル(縦方向吹出し) Panasonic(パナソニック)

    室外機吹出グリル(縦方向吹出し)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S 協立エアテック

    ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S

    協立エアテック
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷から29日以内出荷
    中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
  • ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S 協立エアテック

    ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S

    協立エアテック
    3,298税込3,628
    1台
    15日以内出荷から22日以内出荷
    拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業

    結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型

    空研工業
    39,980税込43,978
    1台
    20日以内出荷
    角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
  • スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VS型

    空研工業
    8,498税込9,348
    1台
    13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業

    結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型

    空研工業
    17,980税込19,778
    1台
    20日以内出荷
    フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • ユニバーサルグリル VHS型 空研工業

    ユニバーサルグリル VHS型

    空研工業
    9,798税込10,778
    1台
    13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業

    チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用

    空研工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
  • 排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(レバー式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
  • 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
  • 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
  • フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR 協立エアテック

    フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR

    協立エアテック
    14,980税込16,478
    1台
    15日以内出荷から22日以内出荷
    中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
    用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
  • 標準型角アネモ パン型 SED付 協立エアテック

    標準型角アネモ パン型 SED付

    協立エアテック
    23,980税込26,378
    1台
    15日以内出荷
    気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 標準型丸アネモ パン型 協立エアテック

    標準型丸アネモ パン型

    協立エアテック
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷から29日以内出荷
    気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式Cp 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 煙逆流防止ダンパー 三菱電機

    煙逆流防止ダンパー

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業

    結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型

    空研工業
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
吹出口・吸込口