絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 200×200(26)
- 250×200(19)
- 250×250(25)
- 300×200(20)
- 300×250(19)
- 300×300(53)
- 350×200(19)
- 350×250(19)
- 400×200(20)
- 400×300(21)
- 400×400(47)
- 500×500(47)
- 600×600(31)
- 1000×200(21)
- 1000×250(20)
- 1000×300(21)
- 1000×350(20)
- 1000×400(21)
- 1000×450(20)
- 1000×500(21)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(26)
250×250(25)
300×300(53)
400×400(47)
500×500(47)
600×600(31)
1000×200(21)
1000×300(21)
1000×400(21)
1000×500(21)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠
フカガワ¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS二重枠
フカガワ¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF二重枠
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFVS
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHFVS
フカガワ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS
フカガワ¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。開口率(%)75
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付)
フカガワ¥17,980~税込¥19,778~1台21日以内出荷角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付)
フカガワ¥18,980~税込¥20,878~1台11日以内出荷方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付)
フカガワ¥13,980~税込¥15,378~1台11日以内出荷通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法C(mm)80
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠 700X300用 予備フィルター サランフィルター(レザー巻鉄芯)
フカガワ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷適合SLTW-AS 700×300用
2ウェイノズル 2WB
協立エアテック¥229,800~税込¥252,780~1台15日以内出荷暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。 低圧損・優れた静音性能 長い到達距離用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本仕様自動到達距離調整型材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t吹出しパターン軸流吹出
2ウェイノズル 2WS
協立エアテック¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。 低圧損・優れた静音性能 長い到達距離用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本仕様自動到達距離調整型材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t吹出しパターン軸流吹出
オート二重ノズル
協立エアテック¥57,980~税込¥63,778~1台15日以内出荷冷房時約17℃にて中筒が水平状態を保ち、暖房時約27℃にて下方に傾き、斜め吹出となります。 低圧損・優れた静音性能 長い到達距離仕様自動風向可動型吹出しパターン自動軸流吹出
標準型ノズル
協立エアテック¥8,998~税込¥9,898~1台15日以内出荷から29日以内出荷低圧損・優れた静音性能 長い到達距離用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面仕様風向固定型吹出しパターン軸流吹出
無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷ヒーターによる外枠部の結露防止機能 拡散範囲及び到達距離の調整が自在 気流方向可変 有効開口率80% フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等仕様羽根可動型・ヒーター仕様材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板1.0tフレーム:黒色鋼板1.0tFDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
無結露型ラインディフューザー Bタイプ
協立エアテック¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷ヒーターによる外枠部の結露防止機能 気流方向可変用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間仕様羽根可動型・ヒーター仕様材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)吹出方向水平吹出・垂直吹出
結露防止型ラインディフューザー Aタイプ
協立エアテック¥22,980~税込¥25,278~1台15日以内出荷結露防止タイプ 電気配線不要 樹脂プレート採用用途ペリメーター側の空調用仕様羽根固定型・断熱材仕様材質外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理断熱材:ポリエチレンフォーム6t取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t吹出方向垂直吹出
無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式
協立エアテック¥89,980~税込¥98,978~1台15日以内出荷ヒーターによる結露防止機能 結露による諸問題を解決 気流方向可変用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間型式DNH-E2-M吹出方向水平吹出・垂直吹出可動範囲(mm)15
無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様
協立エアテック¥62,980~税込¥69,278~1台15日以内出荷ヒーターによる結露防止機能 結露による諸問題を解決 気流方向可変用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式DNH-C2吹出方向水平吹出・垂直吹出
スリット型吸込口 GV(GH)-S
協立エアテック¥9,998~税込¥10,998~1台15日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型
スリット型吸込口 GV(GH)-FR
協立エアテック¥7,998~税込¥8,798~1台15日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板1.0t
ユニバーサルグリル(FDS付) VH(HV)-FDS
協立エアテック¥14,980~税込¥16,478~1台15日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
ユニバーサルグリル(フレーム付) VH(HV)-FR
協立エアテック¥8,198~税込¥9,018~1台15日以内出荷から22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
ユニバーサルグリル(FDS付) V(H)-FDS
協立エアテック¥11,980~税込¥13,178~1台15日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他