絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 300×300(26)
- 300×400(25)
- 300×500(25)
- 300×600(25)
- 300×700(25)
- 300×800(25)
- 400×400(26)
- 400×500(25)
- 400×600(25)
- 400×700(25)
- 400×800(25)
- 500×500(26)
- 500×600(25)
- 500×700(25)
- 500×800(25)
- 600×600(26)
- 600×700(25)
- 600×800(25)
- 700×700(19)
- 700×800(19)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- フカガワ
- 協立エアテック(162)
- 空研工業(26)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- 西邦工業(1)
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
300×300(26)
400×400(26)
400×800(25)
500×500(26)
500×600(25)
500×700(25)
500×800(25)
600×600(26)
600×700(25)
600×800(25)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

排煙口用手動開放装置(電気式)
フカガワ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS
フカガワ¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
排煙口用手動開放装置(レバー式)
フカガワ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から18日以内出荷扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし)
フカガワ¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から21日以内出荷角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠
フカガワ¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から9日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF二重枠
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS
フカガワ¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。開口率(%)75
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から11日以内出荷方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし)
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法C(mm)80
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)
フカガワ¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)
フカガワ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)
フカガワ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS
フカガワ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型)
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型)
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠
フカガワ¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠
フカガワ¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠
フカガワ¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS二重枠
フカガワ¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF二重枠
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFVS
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。