錆止め/錆転換剤 :「さび止め塗料」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、アルミ
使用場所屋外用
特性超速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途鉄部
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
特性速乾、耐候、さび止め
弱溶剤系さび止め塗料です。鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途さび止め下塗り用として。素材:鉄部に。
仕様塗り重ね回数:2回
容量(L)18
塗布面積(m2)82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時)
乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部
標準重ね塗り回数(回)1回
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性さび止め
乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間
危険物の性状水溶性
逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、耐候、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。
上塗り塗料は油性塗料が最適です。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。