錆転換塗料 :「錆転換塗料 黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

グレー系(1)

シルバー系(4)

ブラウン系(2)

ブラック系(4)

ホワイト系(1)
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
材質特殊アクリル樹脂
色ガンメタ
摘要サビ転換
危険物の類別非危険物
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
水性サビ転換塗料です。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0125
材質特殊アクリル樹脂
色シルバー
容量(mL)60
摘要サビ転換
容量(kg)0.05
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
色ガンメタ
容量(g)200
使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)
指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水:0~5
塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71
標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
1缶
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。
防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質エポキシエステル樹脂
色艶消し黒
摘要サビ止め
使用温度範囲(℃)5~80
危険物の類別非危険物
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防錆
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
容量(g)200
主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防錆
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防錆
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。