絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 鳥繁産業(34)
- cotta(17)
- 日本化工機材(13)
- 常盤産業(8)
- KARARI(6)
- 豊田化工(4)
- もりや産業(4)
- LEC(レック)(4)
- アネスティ(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- マーナ(3)
- PRD(3)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 一色本店(2)
- 不動化学(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
特価

輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1缶(800個)ほか8日以内出荷コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0