絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- Both-Well(ボスウェル)(11)
- RIKEN(理研機器)(3)
- TOKISTAR(1)
- イハラサイエンス(7)
- エナパック(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- ニューマシン(54)
- フジトク(15)
- フローバル(4)
- マルエム産業(1)
- ヤマト特殊鋼(10)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 日本ジョイント(12)
- 清水製作所[継手](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(3)
![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158057-150916-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすおすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158057-150916-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)







![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)